Neovo P-17 - Flachbildschirm - TFT - 17" - 1280 x 1024 - 300 cd/m2 - 500:1 - 4 ms - 0.264 mm - DVI-D, VGA - Lautsprecher mit Subwoofer - Schwarz
Allgemein | Breite | 40.2 cm |
 | Tiefe | 18.8 cm |
 | Höhe | 39.3 cm |
 | Gewicht | 6.8 kg |
 | Farbe | Schwarz |
 | Display-Typ | Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher, Subwoofer , USB Hub |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DVI-D - D-Sub (DB-24), 24-polig ¦ 1 x USB-Upstream ¦ 4 x USB-Downstream ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofoneingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Mikrofonausgang - Mini-Phone 3,5 mm |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar |
 | Produktzertifizierungen | TCO '03, CE, UL, TUV, BSMI, GOST, cUL, EPA Energy Star, ISO 13406-2, CCC, FCC, RoHS, WEEE |
 | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |
 | MTBF | 50,000 Stunde(n) |
Stromversorgung | Formfaktor | Intern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 40 Watt |
 | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 2 Watt |
Display | Diagonalabmessung | 17" |
 | Max. Auflösung | 1280 x 1024 |
 | Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 75 Hz x 80 kHz |
 | Besonderheiten | NeoV Optical Glass, NeoMatch |
 | Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |
 | Videobandbreite | 140 MHz |
 | Bildschirmbeschichtung | Anti-Glanz, Hartbeschichtung, NeoV Optical Glass |
 | Reaktionszeit | 4 ms |
 | Punktabstand / Pixelabstand | 0.264 mm |
 | Signaleingang | DVI-D, VGA |
 | Bildschirmpositionsanpassung | Neigbar |
Bild | Farbtemperatur | Einstellbar |
 | Helligkeit | 300 cd/m2 |
 | Kontrastverhältnis | 500:1 |
 | Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 140 |
 | Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 130 |
Videoeingang | Analoges Videosignal | RGB |
 | Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) |
Audioausgang | Typ | Lautsprecher mit Subwoofer - Stereo |