Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 252-28024 Herst.-Nr.: 002B1J0 EAN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Nokia 1208 - Mobiltelefon - GSM - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.4 cm |  | Tiefe | 1.8 cm |  | Höhe | 10.2 cm |  | Gewicht | 77 g |  | Produkttyp | Mobiltelefon |  | Karosseriefarbe | Schwarz | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar |  | Hörbarer Batteriealarm | Ja |  | Redezeit | Bis zu 420 Min. | Verbindungen | Anschlusstyp | Kopfhörerstecker - Sub-Mini-Phone 2,5 mm | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige |  | Technologie | CSTN |  | Farbunterstützung | Farb |  | Farbtiefe | 16 Bit (65000 Farben) |  | Bildschirmauflösung | 96 x 68 pixels |  | Merkmale | Hintergrundbild, Bildschirmschoner |  | Mehrsprachiges Menü | Ja | Organizer | Wecker | Ja |  | Kalender / Ereigniserinnerung | Ja |  | Rechner | Grundlegend |  | Zusätzliche Timerfunktionen | Countdown-Zähler, Stoppuhr | Telefonspeicher | Telefonbuchkapazität | 200 Namen und Nummern | Mobil | Technologie | GSM - Dual-band |  | Antenne | Integriert |  | Zusätzliche Merkmale | Blinkleuchte |  | Vibrationsalarm | Ja |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Anruferkennung | Ja |  | Automatische Wahlwiederholung | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja |  | Anklopfen | Ja |  | Anrufumleitung | Ja |  | Anruf sperren | Ja |  | Verbindung halten | Ja |  | Anruf-Timer | Ja |  | Sprachnachrichtenfähigkeit | Ja |  | Speech Codec | EFR, FR, HR, AMR |  | Telefondesign | Candy Bar |  | Mehrstimmiger Klingelton | Eingebaut | Nachrichten- und Datenservices | Short Messaging Service (SMS) | Ja | Communicator-Merkmale | Benutzerspeicher | 4 MB | Klingeltöne | Klingeltonformate | MP3 |  | Anz. polyphoner Klingeltöne | 32 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tele_Jack | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 6,50* | € 28,97* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 30,01* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 30,11* |  |  |  | | 13 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 32,12* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 5,00* |
€ 34,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Tele_Jack |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack |  | Versand von Tele_Jack |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* |  | ab € 525,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 38,22* | € 45,48 | Ähnlich |  | | | € 63,10* | € 75,09 | Ähnlich |  | | | € 64,62* | € 76,90 | Ähnlich |  | | | € 64,38* | € 76,61 | Ähnlich |  | | | € 81,43* | € 96,90 | Ähnlich |  | | | € 159,80* | € 190,16 | Ähnlich |  | | | € 202,14* | € 240,55 | Ähnlich |  | | | € 203,29* | € 241,92 | Ähnlich |  | | | € 210,10* | € 250,02 | Ähnlich |  | | | € 135,63* | € 161,40 | Ähnlich |  | | | € 227,41* | € 270,62 |
|  |  |
|
 |
|
|