Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-881045-BP Herst.-Nr.: 0147 EAN: 4042485083624 |
| |
|
|  |  |
 | Plustek OpticPro A320 - Flachbettscanner - 304.8 x 431.8 mm - 1600 dpi x 1600 dpi - Hi-Speed USB Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Flachbettscanner - Desktop-Gerät |  | Breite | 62.3 cm |  | Tiefe | 40 cm |  | Höhe | 13 cm |  | Gewicht | 7.5 kg |  | Max. unterstützte Mediengröße | 304.8 x 431.8 mm | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB | Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 304.8 mm x 431.8 mm |  | Art der Medienzufuhr | Manueller Einzug | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, C-Tick, BSMI, CB, FCC, C-ETL, ETL |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |  | Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 36 Watt ( 4 Watt ) | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | ABBYY FineReader 6.0 Sprint Plus, NewSoft MaxReader, Plustek DI Capture, Plustek DocAction, NewSoft Presto! ImageFolio 4.5, NewSoft Presto! PageManager 7.10 |  | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / 2000 / XP |  | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, Grafikkarte, USB-Anschluss |  | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Pentium 4 - 2 GHz - RAM 512 MB - HD 800 MB | Scanner | Produktzertifizierungen | TWAIN |  | Farbtiefe | 48-Bit-Farbe |  | Optische Auflösung | 1600 dpi x 1600 dpi |  | Scanmodus | Single Pass |  | Scan-Elementtyp | CCD |  | Typ der Lampe/Lichtquelle | Weiße fluoreszierende Kaltlicht-Kathodenlampe |  | Eingabetyp | Farb |  | Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 11.2 Sek./Scan - Farb - A3 - 300 dpi ¦ 11.2 Sek./Scan - Graustufe - A3 - 300 dpi ¦ 11.2 Sek./Scan - Schwarz & Weiss - A3 |  | Graustufentiefe | 16-Bit (64000 Graustufen) |  | Farbtiefe (extern) | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) |  | Graustufentiefe (extern) | 8 Bit (256 Graufstufen) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conrad | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 543,26* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 543,27* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 543,36* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 543,37* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 553,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Conrad |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Conrad |  | Versand von Conrad |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,16* |  | ab € 258,62* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 43,99* | € 52,35 | Ähnlich |  | | | € 46,49* | € 55,32 | Ähnlich |  | | | € 56,49* | € 67,22 | Ähnlich | | | | € 564,41* | € 671,65 | Ähnlich |  | | | € 117,93* | € 140,34 | Ähnlich | | | | € 49,28* | € 58,64 | Ähnlich |  | | | € 30,11* | € 35,83 | Ähnlich | | | | € 104,81* | € 124,72 | Ähnlich |  | | | € 162,41* | € 193,27 | Ähnlich |  | | | € 92,44* | € 110,00 | Ähnlich |  | | | € 58,95* | € 70,15 |
|  |  |
|
 |
|
|