Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Acer AL2016WBsd


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  314-075379
Hersteller:  Acer
Herst.-Nr.:  ET.2016P.043
EAN:  4718235068356
Acer AL2016WBsd - Flachbildschirm - TFT - 20" - Breitbildformat - 1680 x 1050 - 300 cd/m2 - 800:1 - 5 ms - DVI-D, VGA - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
44.7 cm
Tiefe
18.5 cm
Höhe
38.5 cm
Gewicht
5.5 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Display-Typ
Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
TFT-Technologie
TN
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
TCO '03, CE, TUV GS, cUL, DDC-2B, ISO 13406-2, CB, FCC
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Stromversorgung
Formfaktor
Intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
50 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
1 Watt
Display
Diagonalabmessung
20" - Breitbildformat
Max. Auflösung
1680 x 1050
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
75 Hz x 84 kHz
Besonderheiten
IKey
Farbunterstützung
Up to 16.2 million colors
Steuerelemente / Anpassungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Farbtemperatur
Reaktionszeit
5 ms
Signaleingang
DVI-D, VGA
Bild
Helligkeit
300 cd/m2
Kontrastverhältnis
800:1
Max. horizontaler Betrachtungswinkel
160
Max. vertikaler Betrachtungswinkel
160
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB
Digital-Video-Standard
Digital Visual Interface (DVI)
... > DCI > Ausgabegeräte > Monitore
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (6)
Versand
Netto
^
IT_TK_Depot
2 Tage
€ 4,50*
€ 134,34*
1 Tag
Frei Haus
€ 134,71*
7 Tage
€ 2,69*
€ 137,74*
4 Tage
€ 6,45*
€ 138,62*
1 Tag
€ 5,95*
€ 147,22*
Menge:  Stück  
Preise von IT_TK_Depot
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,34*
€ 159,86
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot
Versand von IT_TK_Depot
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Acer
SV.WLDAF.E01
€ 24,24*
€ 28,85
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG