Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pioneer PDP 5080XA


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  102-343458-BP
Hersteller:  Pioneer Electronics
Herst.-Nr.:  PDP-5080XA
EAN:  k.A.
Pioneer PDP 5080XA - 50" KURO Plasma-TV - Breitbildformat - 720p - HD ready
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
122 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
71.7 cm
Gewicht
34.4 kg
Produkttyp
50" Plasma-TV
Serie
KURO
Abmessung
Ohne Fuß
TV-Tuner
1x analog
PC-Schnittstelle
VGA (HD-15)
Digital Television-Zertifizierung
HD ready
Videoschnittstelle
Bestandteil, composite, HDMI, S-Video, SCART
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
361 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
0.3 Watt
Display
Technologie
Plasma (PDP)
Diagonalabmessung
50" - Breitbildformat
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Kontrastverhältnis
16000:1
Anzeigeformat
720p
Auflösung
1365 x 768
Funktionen
Video-Rauschunterdrückung, Digital MPEG Noise Reduction Circuit, i-CLEAR Drive, Aktiver Dynamic Range Expander (DRE), HD Digital Film Direct 24
Farbtemperatur-Regelung
Ja
Sprache des Anzeigemenüs
Dänisch, Tschechisch, Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Norwegisch , Portugiesisch , Polnisch, Finnisch, Schwedisch , Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch
Kammfilter
3D-Y/C digital
Progressives Scanning
Progressives Scanning (Line Doubling)
Anschlüsse
Anschlusstyp
3 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite ¦ 1 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Seite ¦ 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Seite ¦ 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Seite ¦ 3 x SCART ( 21 PIN SCART ) - Rückseite ¦ 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) - Rückseite ¦ 1 x Audio Line-Out ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite ¦ 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm )
Audiosystem
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Klangeffekte
SRS Focus, SRS TruSurround, SRS TruBass
Verstärkerleistung der externen Lautsprecher (Gesamt)
34 Watt
Audioregler
Balance, Bass, Treble
Mitgelieferte Lautsprecher
Ohne Lautsprecher
Surround-Modus
Eingebaut
Fernbedienung
Typ
Universalfernbedienung - infrarot
Unterstützte Geräte
DVR, TV, Videorecorder, Satelliten-Fernsehsystem, DVD-Player
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
2100 Seiten
HD Ready
Ja
Analoge Videoeingangssignale
PAL, SECAM, NTSC 3.58, NTSC4.43, PAL60
Unterstützte Auflösungen, Computer
1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA)
TV-Tuner
Stereo-Empfangssystem
NICAM
Mehr-Kanal-Vorschau
Geteilter Bildschirm, Picture-and-Text (PAT)
Empfangssystem
SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K
Analog TV-Tuner
PAL, SECAM
Ständer & Halterungen
Ständer enthalten
Eingebaut
Ständerdesign
Tabletop
... > DCI > Video > Fernseher
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 2.772,27*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.772,27*
€ 3.299,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG