Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NEC MultiSync LCD2190UXp Photo Edition 60001887


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  173-1366637
Hersteller:  NEC
Herst.-Nr.:  60001887
EAN:  k.A.
NEC MultiSync LCD2190UXp Photo Edition - Flachbildschirm - TFT - 21.3" - 1600 x 1200 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 8 ms - 0.27 mm - DVI-I, DVI-D, VGA - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
46.5 cm
Tiefe
24.7 cm
Höhe
42.5 cm
Gewicht
10.7 kg
Farbe
Schwarz
Display-Typ
Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
TFT-Technologie
S-PVA
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x DVI-I - Kombinierter 29 PIN DVI ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig ¦ 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar
Produktzertifizierungen
Plug and Play, TCO '03, FCC Klasse B bescheinigt, CE, MPR II, CSA, UL, TUV GS, C-Tick, GOST, cUL, DDC-2B, DDC-2Bi, EPA Energy Star, ISO 13406-2, MPR III, PCBC, PCT, VESA DDC/CI, VESA EDID, CCC, PSB, RoHS
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
100 x 100 mm
Enthaltene Kabel
1 x DVI-Kabel ¦ 1 x DVI-VGA-Kabel
Stromversorgung
Formfaktor
Intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
60 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
1 Watt
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
NaViSet
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
30 - 80%
Display
Diagonalabmessung
21.3"
Max. Auflösung
1600 x 1200
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
85 Hz x 91.1 kHz
Besonderheiten
OmniColor, CableComp, Rapid Response, AutoBright, Advanced No Touch Auto Adjust, ErgoDesign, sRGB-Farbmanagement, TileMatrix, ColorComp, Ambix 3, AmbiBright, Eco-Mode, Overdrive-Technologie
Farbunterstützung
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Steuerelemente / Anpassungen
Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbtemperatur
Reaktionszeit
8 ms
Punktabstand / Pixelabstand
0.27 mm
Typische Antwortzeit
16 ms (On/Off); 8 ms (Gray-To-Gray)
Signaleingang
DVI-I, DVI-D, VGA
Bildschirmpositionsanpassung
Höhe, Drehelement, Neigbar
Bild
Helligkeit
300 cd/m2
Kontrastverhältnis
1000:1
Max. horizontaler Betrachtungswinkel
178
Max. vertikaler Betrachtungswinkel
178
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB
Digital-Video-Standard
Digital Visual Interface (DVI)
... > DCI > Ausgabegeräte > Monitore
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (2)
Versand
Netto
^
PCS
Frei Haus
€ 876,58*
16 Tage
€ 6,45*
€ 877,94*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,58*
€ 1.043,13
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
SMCWBR14-N2
€ 73,41*
€ 87,36
Ähnlich
k.A.
SMCWGBR14-N EU
€ 118,00*
€ 140,42
Ähnlich
LG
GDR-H20NRB
€ 17,38*
€ 20,68
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26391-F6048-L102
€ 22,18*
€ 26,39
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3485-L1
€ 66,44*
€ 79,06
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3485-L2
€ 114,79*
€ 136,60
Ähnlich
HP
AJ033A
€ 6.141,25*
€ 7.308,09
Ähnlich
HP
AJ034A
€ 6.572,01*
€ 7.820,69
Ähnlich
HP
AJ035A
€ 7.101,64*
€ 8.450,95
Ähnlich
HP
AJ039A
€ 16.938,73*
€ 20.157,09
Ähnlich
HP
GN039AA
€ 120,76*
€ 143,70
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG