Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Toshiba Primary Battery Pack PA3594U-1BRS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1361715
Hersteller:  Toshiba
Herst.-Nr.:  PA3594U-1BRS
EAN:  4026203481442
Toshiba Primary Battery Pack - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 6 Zellen 5200 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.6 cm
Tiefe
5.1 cm
Höhe
2.2 cm
Gewicht
340 g
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
5200 mAh
Bereitgestellte Spannung
10.8 V
Menge
1
... > DCI > Systeme > USV & Stromversorgungsgeräte
Weitere Suchbegriffe: Toshiba
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 115,72*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 121,62*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 122,27*
13 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 122,61*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 130,63*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Toshiba
PX1416E-1NCA
€ 47,11*
€ 56,06
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:G-CP3DA20DEMOB
€ 94,03*
€ 111,90
Ähnlich
Fujitsu Siemens
FSP:G-CP3DT30DEMOB
€ 179,32*
€ 213,39
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F1331-L7
€ 224,58*
€ 267,25
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-F3320-L233
€ 603,05*
€ 717,63
Ähnlich
HP
U9816E
€ 275,28*
€ 327,58
Ähnlich
HP
351599-001
€ 169,58*
€ 201,80
Ähnlich
Toshiba
1560025
€ 326,20*
€ 388,18
Ähnlich
Toshiba
1560042
€ 344,70*
€ 410,19
Ähnlich
Toshiba
1560187
€ 329,87*
€ 392,55
Ähnlich
Toshiba
TLPL7LAMP
€ 324,08*
€ 385,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG