Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1361346 Herst.-Nr.: 33864 EAN: 4019976338648 |
| |
|
|  |  |
 | Iomega UltraMax Pro Desktop Hard Drive - Festplatten-Array - 1.5 TB - 2 Schächte - 2 x HD 750 GB - FireWire 800, Hi-Speed USB, FireWire 400 (extern) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 16.2 cm |  | Tiefe | 20 cm |  | Höhe | 15.7 cm |  | Gewicht | 3 kg |  | Gerätetyp | Festplatten-Array | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig ¦ 2 x IEEE 1394b (FireWire 800) - 9 PIN FireWire 800 |  | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 2 ( 0 ) x Hot-Swap | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Software inbegriffen | Treiber & Utilities |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ¦ 1 x IEEE 1394-Kabel ¦ 1 x IEEE 1394b-Kabel | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Massenspeicher-Controller | Typ | 1 ( IEEE 1394 (FireWire)/1394b (FireWire 800) / Hi-Speed USB ) |  | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 2 |  | RAID Level | RAID 0, RAID 1, JBOD |  | Unterstützte Geräte | Festplatten Array (RAID) | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.3 oder höher, Microsoft Windows Vista / 2000 / XP | Schrank (Gehäuse) | Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module | 2 | Festplattenspeicher | Typ | Hot-Swap - Plug-in-Modul |  | Kapazität | 2 x 750 GB |  | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Massenspeicher | Array-Gesamtkapazität | 1.5 TB |  | Externe Schnittstelle für HDD-Array | FireWire 800, Hi-Speed USB, FireWire 400 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 241,54* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 242,33* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 247,80* |  |  |  | | 19 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 252,14* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 262,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 61,43* | € 73,10 | Ähnlich |  | | | € 59,59* | € 70,91 | Ähnlich |  | | | € 59,59* | € 70,91 | Ähnlich |  | | | € 148,75* | € 177,01 | Ähnlich |  | | | € 60,86* | € 72,42 | Ähnlich |  | | | € 76,22* | € 90,70 | Ähnlich |  | | | € 68,39* | € 81,38 | Ähnlich |  | | | € 76,59* | € 91,14 | Ähnlich |  | | | € 18,47* | € 21,98 | Ähnlich |  | | | € 39,32* | € 46,79 | Ähnlich |  | | | € 29,21* | € 34,76 |
|  |  |
|
 |
|
|