LaCie Biggest S2S - Festplatten-Array - 5 TB - 5 Schächte ( SATA-300 ) - 5 x HD 1 TB - Serial ATA-300 (extern)
Allgemein | Breite | 14.4 cm |
 | Tiefe | 25.7 cm |
 | Höhe | 20 cm |
 | Gewicht | 8.4 kg |
 | Gerätetyp | Festplatten-Array |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Serial ATA-300 - 7-Pin SATA extern ¦ 4 x Serial ATA-300 ( auf Controller ) - 7-Pin SATA extern |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 5 ( 0 ) x Hot-Swap - 3.5" |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Verschiedenes | Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
 | Enthaltene Kabel | 1 x Stromkabel ¦ 1 x Serial ATA-Kabel - 2 m |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Leistungsaufnahme im Betrieb | 150 Watt |
Massenspeicher-Controller | Typ | RAID - integriert ( Serial ATA-300 ) |
 | Controller-Schnittstellentyp | Serial ATA-300 |
 | Datenübertragungsrate | 300 MBps |
 | Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte | 5 |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, JBOD, RAID 0+1 |
 | Unterstützte Geräte | Festplatten Array (RAID) |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | Serial ATA - Plug-in-Karte ( PCI Express x4 ) |
 | Controller-Schnittstellentyp | Serial ATA-300 |
 | Unterstützte Geräte | Festplatten Array (RAID) |
Schrank (Gehäuse) | Integrierte Peripheriegeräte | Status-LCD |
 | Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 5 |
 | Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module | 5 |
 | Unterstützte Laufwerke | Serial ATA-300 |
Festplattenspeicher | Typ | Hot-Swap - Plug-in-Modul |
 | Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 |
 | Kapazität | 5 x 1 TB |
Massenspeicher | Array-Gesamtkapazität | 5 TB |
 | Externe Schnittstelle für HDD-Array | Serial ATA-300 |