Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 314-045736 Herst.-Nr.: dpy1013136/17 EAN: 7311270096925 |
| |
|
|  |  |
 | Sony Ericsson S500i - Mobiltelefon mit Digitalkamera / Digital Player - GSM - Frühlingsgelb Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.7 cm |  | Tiefe | 1.4 cm |  | Höhe | 9.9 cm |  | Gewicht | 94 g |  | Produkttyp | Mobiltelefon mit Digitalkamera / Digital Player |  | Karosseriefarbe | Frühlingsgelb | Speicher | Flash-Speicher | 12 MB |  | Interner gemeinsamer Speicher | Eingebaut | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar |  | Hörbarer Batteriealarm | Ja | Digital Player (Recorder) | Unterstützte Digital-Audio-Standards | MP3 | Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x Datenanschluss - Fast Port |  | Vorhandene Steckplätze | Memory Stick Duo | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige |  | Technologie | TFT |  | Farbunterstützung | Farb |  | Farbtiefe | 18 Bit (262000 Farben) |  | Bildschirmauflösung | 320 x 240 Pixel |  | Merkmale | Hintergrundbild, Bildschirmschoner |  | Anzeigenbeleuchtungsfarbe | Weiß |  | Mehrsprachiges Menü | Ja | Organizer | Wecker | Ja |  | Kalender / Ereigniserinnerung | Ja |  | Rechner | Grundlegend |  | Reminder | Ja |  | Zusätzliche Timerfunktionen | Countdown-Zähler, Stoppuhr | Mobil | Technologie | GSM |  | Antenne | Integriert |  | Vibrationsalarm | Ja |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Anruferkennung | Ja |  | Automatische Wahlwiederholung | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja |  | Anklopfen | Ja |  | Band | GSM 850/900/1800/1900 (Quadband) |  | Melody Composer | Ja |  | Anrufumleitung | Ja |  | Anruf sperren | Ja |  | Verbindung halten | Ja |  | Anruf-Timer | Ja |  | Sprachnachrichtenfähigkeit | Ja |  | Computer Link | Ja |  | Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth (A2DP) |  | Telefondesign | Schieber |  | Anrufweiterleitung | Ja |  | Mehrstimmiger Klingelton | Eingebaut | Nachrichten- und Datenservices | Short Messaging Service (SMS) | Ja |  | Internet Browser | Ja |  | GPRS (General Packet Radio Service) | Ja |  | JAVA-Anwendungen | Ja |  | Messaging Services | MMS |  | Messaging/Daten-Funktionen | RSS-Feeds |  | EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja | Communicator-Merkmale | Synchronisation mit PC | Ja | Digitalkamera | Formfaktor | Integriert |  | Digitaler Zoom | 4 |  | Sensorauflösung | 2 Megapixel | Multimediafunktionen | Digitalvideo-Playback-Formate | MPEG-4 |  | Herunterladbarer Content | Motive, Spiele, Klingeltöne |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IT_TK_Depot | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 4,50* | € 130,26* |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,50* |
€ 132,33* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
Frei Haus |
€ 133,43* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 136,34* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,16* |
€ 209,25* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von IT_TK_Depot |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot |  | Versand von IT_TK_Depot |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
Mindestbestellwert: € 58,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 75,36* | € 89,68 | Ähnlich |  | | | € 65,55* | € 78,00 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26391-F2605-E222 | € 17,96* | € 21,37 | Ähnlich |  | | | € 24,55* | € 29,21 | Ähnlich |  | | | € 20,99* | € 24,98 | Ähnlich |  | | | € 27,77* | € 33,05 | Ähnlich |  | | | € 60,34* | € 71,80 | Ähnlich |  | | | € 97,76* | € 116,33 | Ähnlich |  | | | € 77,83* | € 92,62 | Ähnlich |  | | | € 139,14* | € 165,58 | Ähnlich |  | | | € 32,61* | € 38,81 |
|  |  |
|
 |
|
|