Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hitachi Ultrastar 15K300 HUS153030VL3800


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-6951005
Hersteller:  Hitachi
Herst.-Nr.:  HUS153030VL3800
EAN:  k.A.
Hitachi Ultrastar 15K300 - Festplatte - 300 GB - intern - 3.5" - Ultra320 SCSI - 15000 rpm - Puffer: 16 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.6 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.7 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
Ultra320 SCSI
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Schocktoleranz
30 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 250 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
1.2 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.04 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Schnittstellen Typ
Ultra320 SCSI
Puffergröße
16 MB
Kapazität
300 GB
Merkmale
Fluid-Dynamic-Bearing-(FDB)-Motor, Lade/Entladetechnologie, Rotational Vibration Safeguard (RVS), Tunnel Magneto-resistive Recording (TMR) Head Technology, Thermal Flyheight Control (TFC)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
320 MBps (extern) / 180 MBps (intern)
Positionierungszeit
3.6 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
10 pro 10^16
Start-/Stoppzyklen
50,000
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatten
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 397,28*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 398,26*
5 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 403,33*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 410,13*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 412,59*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 397,28*
€ 472,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Adaptec
2185700-R
€ 512,06*
€ 609,35
Sonstiges
Adaptec
2060500-R
€ 136,02*
€ 161,86
Sonstiges
EKL
84000000010
€ 21,84*
€ 25,99
Sonstiges
Assmann
AK34-4L320
€ 71,13*
€ 84,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG