Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 104-E609674 Herst.-Nr.: ET.B23RZ.F02 EAN: 4718235317386 |
| |
|
|  |  |
 | Acer AL1723F - Flachbildschirm - TFT - 17" - 1280 x 1024 - 300 cd/m2 - 2000:1 - 5 ms - 0.264 mm - DVI-D, VGA - Lautsprecher Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 37.6 cm |  | Tiefe | 23.2 cm |  | Höhe | 41.4 cm |  | Gewicht | 4.2 kg |  | Display-Typ | Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix |  | Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher |  | TFT-Technologie | TN | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), An der Wand montierbar |  | Produktzertifizierungen | TCO '03, CE, UL, TUV GS, cUL, ISO 13406-2, CB, FCC |  | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 100 x 100 mm |  | Enthaltene Kabel | 1 x DVI-Kabel ¦ 1 x VGA-Kabel | Stromversorgung | Formfaktor | Intern |  | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |  | Leistungsaufnahme im Betrieb | 34 Watt |  | Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 1.1 Watt | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Pivot Software | Display | Diagonalabmessung | 17" |  | Max. Auflösung | 1280 x 1024 |  | Besonderheiten | Zero Bright Dot |  | Reaktionszeit | 5 ms |  | Punktabstand / Pixelabstand | 0.264 mm |  | Signaleingang | DVI-D, VGA |  | Bildschirmpositionsanpassung | Höhe | Bild | Helligkeit | 300 cd/m2 |  | Kontrastverhältnis | 2000:1 |  | Max. horizontaler Betrachtungswinkel | 160 |  | Max. vertikaler Betrachtungswinkel | 160 | Videoeingang | Analoges Videosignal | RGB |  | Digital-Video-Standard | Digital Visual Interface (DVI) | Audioausgang | Typ | Lautsprecher - Stereo - integriert |  | Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Inmac | |  |  |  |  |  | € 5,95* | € 126,94* |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 137,86* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 139,18* |  |  |  | | 20 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 140,03* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,25* |
€ 152,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Inmac |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Inmac |  | Versand von Inmac |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 200,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Inmac | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 179,67* | € 213,81 | Ähnlich |  | | | € 459,66* | € 547,00 | Ähnlich | | | | € 331,60* | € 394,60 | Ähnlich | | | | € 170,48* | € 202,87 | Ähnlich | | | | € 105,57* | € 125,63 | Ähnlich |  | | | € 475,75* | € 566,14 | Ähnlich |  | | | € 36,39* | € 43,30 | Ähnlich |  | | | € 426,50* | € 507,54 | Ähnlich |  | | | € 65,73* | € 78,22 | Ähnlich | | | | € 189,25* | € 225,21 | Ähnlich | | | | € 169,80* | € 202,06 | Ähnlich | | | | € 248,65* | € 295,89 | Ähnlich |  | | | € 98,34* | € 117,02 | Ähnlich | | | | € 7,36* | € 8,76 | Ähnlich | | | | € 19.359,82* | € 23.038,19 |
|  |  |
|
 |
|
|