Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 252-27907 Herst.-Nr.: S30852-H1923-B101 EAN: 4025515841128 |
| | |
|
|  |  |
 | Siemens Gigaset S675 - Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter + Anruferkennung - DECT\GAP - Titan Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schnurlostelefon mit Anrufbeantworter + Anruferkennung |  | Karosseriefarbe | Titan | Verschiedenes | Antenne | Integriert |  | Platzierung/Befestigung | Wandmontage möglich, auf dem Tisch |  | Enthaltene Kabel | Telefonleitungskabel | Stromversorgung | Typ | Stromversorgungsadapter - extern | Batterie | Technologie | Wiederaufladbar - NiMH |  | Batterie | 2 x Batterie - AAA Typ |  | Mitgelieferte Anzahl | 2 |  | Redezeit | Bis zu 600 Min. |  | Standby-Zeit | Bis zu 180 Std. | Anzeige | Typ | LCD-Anzeige - Farb |  | Farbtiefe | 16 Bit (65000 Farben) |  | Bildschirmauflösung | 128 x 160 Pixel |  | Merkmale | Bildschirmschoner, Hintergrundlicht |  | Zeilenanzahl | 8 |  | Anzeigestelle | Hörer |  | Anzeigeinformation | Akkuanzeige, Anruflänge, Anrufgebühr, Signalstärke, Datum, Uhrzeit | Telefonmerkmale | Zusätzliche Funktionen | Eingebaute Uhr, Alarm, Zeit-/Tagesstempel, E-Mail-Client |  | Zusätzliche Merkmale | Babyphone, Klangregler, GHC (Gigaset Home Control) |  | Norm für schnurlose Telefone | DECT\GAP |  | Max. Hörer-Betriebsabstand | 50 m |  | Max. Handgerätentfernung (im Freien) | 300 m |  | Wählertyp | Tastatur |  | Position des Wählers | Hörer |  | Funktionsknöpfe | Navigatortaste |  | Lautstärkeregelung | Ja |  | Klingeleinstellung | Ja |  | Max. unterstützte Hörer | 6 |  | Max. unterstützte Base Units | 4 |  | Sprechanlage | Ja |  | Anruferkennung | Ja |  | Automatische Wahlwiederholung | Ja |  | Menüvorgang | Ja |  | Lautsprechertelefon | Ja |  | Hörerlokalisierer | Ja |  | Konferenzfähig | Dreiweg |  | Short Messaging Service (SMS) | Ja |  | Konfiguration für mehrere Handapparate | Telefonbuchübertragung |  | Anrufübertragung | Ja | Telefonspeicher | Speicher für angewählte Nummern | 20 |  | Kapazität des Telefonbuchs | 250 Namen und Nummern | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 12.1 cm |  | Tiefe | 6.6 cm |  | Höhe | 9.3 cm | Abmessungen & Gewicht (Handset) | Breite | 5 cm |  | Tiefe | 2.8 cm |  | Höhe | 14.3 cm |  | Gewicht | 120 g | Antwortsystem | Anrufbeantwortersystem | Digital |  | Aufnahmekapazität | 40 Min. |  | Akustischer Hinweis bei Nachricht | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (14) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tele_Jack | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 8,25* | € 64,81* |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,99* |
€ 67,05* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 69,41* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 70,30* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 70,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Tele_Jack |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack |  | Versand von Tele_Jack |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,25* |  | ab € 525,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 151,07* | € 179,77 | Ähnlich |  | | | € 281,65* | € 335,16 | Ähnlich |  | | | € 313,96* | € 373,61 | Ähnlich |  | | | € 9,25* | € 11,01 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26391-F405-L601 | € 159,04* | € 189,26 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-K1176-V150 | € 660,44* | € 785,92 | Ähnlich |  | | | € 7,08* | € 8,43 | Ähnlich | | | | € 84,26* | € 100,27 | Ähnlich | | | | € 99,29* | € 118,16 | Ähnlich | | | | € 115,85* | € 137,86 | Ähnlich | | | | € 107,59* | € 128,03 | Ähnlich | | | | € 124,11* | € 147,69 | Ähnlich | | | | € 79,86* | € 95,03 | Ähnlich | | | | € 86,74* | € 103,22 | Ähnlich | | | | € 107,59* | € 128,03 | Ähnlich | | | | € 69,38* | € 82,56 | Ähnlich | | | | € 84,26* | € 100,27 | Ähnlich |  | | | € 36,98* | € 44,01 | Ähnlich |  | | | € 54,62* | € 65,00 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-K1180-V150 | € 211,83* | € 252,08 | Ähnlich |  | | | € 105,88* | € 126,00 |
|  |  |
|
 |
|
|