Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Philips DVD Micro Theatre MCD728


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  375-125139
Hersteller:  Philips
Herst.-Nr.:  MCD728/12
EAN:  8712581341114
Artikeldatenblatt
Philips DVD Micro Theatre MCD728 - Heimtheatersystem
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Heimtheatersystem
Abmessungen (BxTxH)/Gewicht
DVD Player / Radio-Tuner : 23.2 cm x 22.4 cm x 7.6 cm / 2.3 kg ¦ Verstärker : 23.2 cm x 22.4 cm x 7.6 cm / 4.35 kg ¦ Lautsprechersystem : Lautsprecher für rechten/linken Kanal : 15 cm x 15 cm x 32.3 cm / 2.4 kg ¦ Lautsprechersystem : Subwoofer : 43 cm x 29.2 cm x 26.2 cm / 4.4 kg
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Videokabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V ( 50 Hz )
Anschlüsse
Anschlusstyp
1 x Component-Video-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite ¦ 1 x S-Video-Ausgang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Rückseite ¦ 1 x Composite-Video/Audio-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite ¦ 1 x HDMI-Ausgang ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ( TOS Link ) - Rückseite ¦ 1 x SPDIF-Ausgang ( RCA-Phono ) - Rückseite ¦ 1 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite ¦ 1 x SCART ( 21 PIN SCART ) - Rückseite
Optical Digital Output
Ja
Coaxial Digital Output
Ja
Audiosystem
Eingebaute Anzeige
Fluoreszierend
Bestandteile
Verstärker, Lautsprechersystem, DVD Player / Radio-Tuner
Ausgangsleistung/gesamt
400 Watt
Einzelheiten der Verstärkerausgabe
75 Watt - 4 Ohm - 2 Kanal/Kanäle ( Haupt- ) ¦ 150 Watt - 8 Ohm - 1 Kanal/Kanäle ( Subwoofer )
Timer
Schlafen, Wecken
Surround Sound-Effekte
Dolby Virtual Speaker
Eingebaute Uhr
Digitaluhr, Zeitgeber
Eingebaute Decoder
Dolby Digital
Lautsprechersystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - außen - 80 - 16000 Hz - 4 Ohm - verkabelt ¦ 1 x Subwoofer - außen - 8 Ohm - verkabelt
Treiberdetails
Lautsprecher für rechten/linken Kanal : 3 x Treiber für gesamten Bereich - 3" ¦ Subwoofer : 1 x Subwoofer-Treiber
Abnehmbare Gitter
Ja
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung - infrarot
Radiosystem
Typ
Radio - Digital-Radio-Tuner
Auto Preset Memory
Ja
Anzahl voreingestellter Sender
40 voreingestellte Sender
Unterstützte RDS-Funktionen
CT, PTY, PS, RT
DVD
Typ
DVD-Player
Medienformat
CD-R, CD-RW, SVCD, DVD+RW, DVD+R, Kodak Picture CD, DVD, CD, Video-CD, HDCD
Funktionen
Kindersicherung, Progressive Scanning, Wiedergabe von JPEG-Fotos
MP3-Wiedergabe
Ja
Unterstützte digitale Audiostandards
WMA, PCM, MP3
Unterstützte Digital Video-Standards
DivX
Upconversion
Ja
Ausgabeauflösung
1080i, 720p, 480p, 576p
Video-D/A-Wandler
12bit / 108MHz
... > DCI > Audio > Heim-Audio
Weitere Suchbegriffe: Stereoanlage
Angebote (1)
Versand
Netto
Misco
€ 2,69*
€ 321,08*
Preise von Misco
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,08*
€ 382,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Misco
Versand von Misco
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 2,69*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
LG
LMU1350
€ 153,70*
€ 182,90
Sonstiges
Panasonic
SCPTX7EGK
€ 458,03*
€ 545,06
Sonstiges
Panasonic
SCEN37EGK
€ 147,71*
€ 175,77
Sonstiges
Sony
CMTBX3.CEL
€ 138,30*
€ 164,58
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG