Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Samsung SyncMaster 2032MW


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  206-110049306
Hersteller:  Samsung
Herst.-Nr.:  LS20PMASF/EDC
EAN:  8808987303983
Samsung SyncMaster 2032MW - Flachbildschirm - TFT - 20" - Breitbildformat - 1680 x 1050 - 300 cd/m2 - 1000:1 - 3000:1 (dynamisch) - 5 ms - 0.258 mm - HDMI, DVI-D, VGA - Lautsprecher - Shining Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
49.3 cm
Tiefe
20.9 cm
Höhe
41.9 cm
Gewicht
5.5 kg
Farbe
Shining Black
Display-Typ
Flachbildschirm / TFT-Aktivmatrix
TFT-Technologie
TN
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig ¦ 1 x HDMI - HDMI Typ A, 19-polig ¦ 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ Composite-Video-Eingang ¦ Composite-Video-Eingang
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, DDC-2B, EPA Energy Star, ISO 13406-2, RoHS
Zubehör
Fernbedienung
Enthaltene Kabel
1 x VGA-Kabel ¦ 1 x Audiokabel
Stromversorgung
Formfaktor
Intern
Leistungsaufnahme im Betrieb
55 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
2 Watt
Display
Diagonalabmessung
20" - Breitbildformat
Max. Auflösung
1680 x 1050
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)
75 Hz x 81 kHz
Besonderheiten
Bild in Bild, OSD-Digital Display Director, Bild für Bild, HDCP, HD Ready
Farbunterstützung
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Reaktionszeit
5 ms
Videoausgang
TV Tuner
Punktabstand / Pixelabstand
0.258 mm
Signaleingang
HDMI, DVI-D, VGA
Bildschirmpositionsanpassung
Neigbar
Bild
Helligkeit
300 cd/m2
Kontrastverhältnis
1000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Max. horizontaler Betrachtungswinkel
160
Max. vertikaler Betrachtungswinkel
160
Videoeingang
Analoges Videosignal
RGB, S-Video, Composite Video, Component Video
Analoges Videoformat
PAL
Digital-Video-Standard
Digital Visual Interface (DVI), High-Definition Multimedia Interface (HDMI)
Audioausgang
Typ
Lautsprecher - Stereo - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
3 Watt
... > DCI > Ausgabegeräte > Monitore
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
Frei Haus
€ 231,04*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,04*
€ 274,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Intos
43204
€ 7,36*
€ 8,76
Ähnlich
k.A.
C 58-5 DFL
€ 9,97*
€ 11,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG