Wortmann TERRA PC-INDUSTRY M 5100 - MDT - 1 x Pentium D 925 / 3 GHz - RAM 1 GB - Festplatte 1 x 250 GB - DVD±RW (±R DL) - GMA 950 - Gigabit Ethernet - Win XP Pro - Monitor : keine(r)
Allgemein | Typ | Personal-Computer |
 | Breite | 18.1 cm |
 | Tiefe | 43 cm |
 | Höhe | 43.6 cm |
 | Formfaktor des Produktes | Mid Tower |
 | Windows Vista-Zertifizierung | Windows Vista Capable |
Speicher | Festplatte | 1 x 250 GB - Standard - Serial ATA-300 - 7200 rpm |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 ( 0 ) x Prozessor - LGA775 Socket ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x16 ¦ 2 ( 2 ) x PCI Express x1 ¦ 4 ( 4 ) x PCI ¦ 4 ( 2 ) x Speicher - DIMM 240-PIN |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 6 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ Audio - line-In - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ( Vorderseite: 1 ) ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ( Vorderseite: 1 ) |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 2 ( 1 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 2 von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H ¦ 2 ( 1 ) x intern - 3.5" x 1/3H |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Prozessor | Typ | Intel Pentium D 925 / 3 GHz |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 1 |
 | Wichtigste Prozessormerkmale | Intel Extended Memory 64 Technology |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | Dual-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM - nicht-ECC |
 | Formfaktor | DIMM 240-PIN |
 | Leistungsmerkmale | Zwei DDR-Kanäle |
 | Installierte Anzahl | 1 GB / 4 GB (Max) |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 512 MB |
 | Speichergeschwindigkeit | 667 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) |
 | Netzwerk | Netzwerkkarte - integriert |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, EN 60950, EN 61000-3-2, EPA Energy Star, EN 61000-3-3, EN55024, RoHS, EN 55022 |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V ( 50 Hz ) |
 | Gerätetyp | Stromversorgung |
 | Gestellte Leistung | 350 Watt |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - integriert |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-300 |
 | Anzahl Kanäle | 4 |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, JBOD |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 4 MB |
 | Cache pro Prozessor | 4 MB ( 2 x 2 MB ) |
Optische Speicher | Typ | DVD±RW (±R DL) |
Betriebssystem | Software/Software | Cyberlink PowerDVD , Nero Express, Norman Virus Control Plus |
 | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows XP Professional |
Monitor | Monitortyp | Keine(r) |
Audioausgang | Typ | Soundkarte - integriert |
 | Kompatibilität | High Definition Audio |
 | Soundmodus | Stereo |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x IDE - integriert |
 | Controller Schnittstellentyp | ATA-100 |
 | Anzahl Kanäle | 1 |
Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur |
Tastatur | Schnittstelle | PS/2 |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Videospeicher | Dynamic Video Memory Technology 3.0 |
 | Grafikprozessor / Hersteller | Intel GMA 950 |
 | Max. zugewiesene RAM-Größe | 224 MB |
Maus | Technologie | Optisch |
 | Merkmale | Blättern |
 | Schnittstelle | USB |
Hauptplatine | Chipsatz | Intel 945G Express |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 800 MHz |