Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LG GSA H54N Super-Multi H54N-BBLK


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  206-110049036
Hersteller:  LG
Herst.-Nr.:  H54N-BBLK
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD-Writer
LG GSA H54N Super-Multi - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 18x/18x/12x - IDE - intern - 5.25" - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.6 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
4.2 cm
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk
Art
Intern
Schnittstelle
IDE
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x IDE/ATAPI - IDC 40-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 Professional , Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows Vista
Optische Speicherung
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H
Zugriffszeit
200 ms (DVD-RAM), 120 ms (CD), 140 ms (DVD), 175 ms (DVD DL)
Produktzertifizierungen
Video CD
Lesegeschwindigkeit
48x (CD) / 16x (DVD)
Schreibgeschwindigkeit
48x (CD) / 18x (DVD±R) / 10x (DVD±R DL)
Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien
32x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 12x (DVD-RAM)
Puffergröße
2 MB
Medienzuführungstyp
Tablett
Unterstützte CD-Formate
CD Text, CD Extra, CD-DA (audio), CD-I, CD-ROM XA, Photo CD, Video CD, CD-ROM, DVD-Video
Unterstützte Aufnahmemodi
Disk-at-Once, Track-at-Once, Packet Writing, Session-at-Once, beschränktes Überschreiben, Schreiben mit Direktzugriffsmethode, Inkrementelles Aufzeichnen, Sequenzielles Schreiben
Unterstützte Medientypen
CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, DVD+R, DVD+R DL, DVD-R DL
... > DCI > Speichergeräte > Datenträgerlaufwerke
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
€ 6,99*
€ 34,45*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Memorex
854115-50
€ 22,81*
€ 27,14
Ähnlich
Platinum
€ 3,36*
€ 4,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG