Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hitachi Ultrastar A7K1000 HUA721010KLA330


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-669301000
Hersteller:  Hitachi
Herst.-Nr.:  HUA721010KLA330
EAN:  k.A.
Hitachi Ultrastar A7K1000 - Festplatte - 1 TB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 32 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
0.7 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Service & Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Schocktoleranz
70 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 300 g @ 1ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.67 g @ 5-500 Hz (in Betrieb) / 1.04 g @ 2-200 Hz (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Puffergröße
32 MB
Kapazität
1 TB
Merkmale
Fluid-Dynamic-Bearing-(FDB)-Motor, Lade/Entladetechnologie, Rotational Vibration Safeguard (RVS), Native Command Queuing (NCQ), Thermal Flyheight Control (TFC), Self-Protection Throttling (SPT)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern) / 134 MBps (intern)
Positionierungszeit
8.2 ms (Durchschnittlich)
Mittlere Wartezeit
4.17 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^15
Start-/Stoppzyklen
50,000
MTBF
1,200,000 Stunde(n)
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 170,00*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 170,00*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 174,11*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 174,85*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 186,15*
Menge:  Stück  
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
APC
SURT8000XLT
€ 3.588,61*
€ 4.270,45
Ähnlich
APC
WUPG4HR-SB-00
€ 331,72*
€ 394,75
Ähnlich
APC
WUPGONSITEFW-SB-14
€ 490,73*
€ 583,97
Ähnlich
Canon
1827B011
€ 295,75*
€ 351,94
Ähnlich
Hitachi
HUA721075KLA330
€ 143,22*
€ 170,43
Ähnlich
HP
UG008E
€ 1.157,69*
€ 1.377,65
Ähnlich
HP
UG750E
€ 528,84*
€ 629,32
Ähnlich
HP
UF288E
€ 927,01*
€ 1.103,14
Ähnlich
Quantum
SU-X52-00-711
€ 1.080,03*
€ 1.285,24
Ähnlich
Quantum
SU-X52-00-731
€ 2.707,73*
€ 3.222,20
Ähnlich
Quantum
SU-X52-00-721
€ 1.814,92*
€ 2.159,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG