Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AGFAPHOTO AP2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  102-881270-BP
Hersteller:  Sagem
Herst.-Nr.:  252774465
EAN:  k.A.
Artikeldatenblatt
AGFAPHOTO AP2700 - Kompaktfotodrucker - Farb - Farbensublimierung - 100 x 150 mm bis zu 1 Min./Seite (Farbe) - USB, Infrarot
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tragbar
Druckertyp
Kompaktfotodrucker - Farbensublimierung - Farb
Breite
14 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
8.3 cm
Gewicht
1.5 kg
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x Display / Video - S-Video-Ausgang - Mini-DIN 4-polig ¦ 1 x USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x USB - USB Typ B, 4-polig
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
1 ( 1 ) x SD-Speicherkarte ¦ 1 ( 1 ) x CompactFlash-Karte ¦ 1 ( 1 ) x SmartMedia-Karte ¦ 1 ( 1 ) x Memory Stick ¦ 1 ( 1 ) x xD-Picture Card
Drucker
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Max. Auflösung (Farbe)
300 dpi x 300 dpi
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 1 Min./Seite - Foto - 300x300 ppi - 100 x 150 mm
Eingebaute Geräte
Bildschirm zur Bildvorschau
Schnittstelle
USB, Infrarot
Spezifikationen für den Direktdruck
PictBridge
Druckermerkmale
Randloser Druck, Rote-Augen-Reduzierung
Größe des Voranzeige-Displays
2.4"
Medienhandhabung
Mediengrößen
100 x 150 mm
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
Farbband - bis zu 75 Seiten
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Kartenleser
Typ
9-in-1 Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD Memory Card, SmartMedia Card, Memory Stick Duo, xD-Picture Card, miniSD
... > DCI > Ausgabegeräte > Drucker
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
Conrad
pro Stück
€ 4,16*
€ 100,00*
3 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 134,26*
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 145,50*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Antec
0761345-00097-0
€ 62,43*
€ 74,29
Ähnlich
Cisco
DISK-SATA2-80GB=
€ 376,61*
€ 448,17
Ähnlich
Digital Data Communications
WSK-1000
€ 34,37*
€ 40,90
Ähnlich
Digital Data Communications
USB-0201
€ 28,03*
€ 33,36
Ähnlich
Digital Data Communications
FVT-4000
€ 276,99*
€ 329,62
Ähnlich
Digital Data Communications
FVT-4301
€ 54,34*
€ 64,66
Ähnlich
Sitecom
WL-180
€ 44,83*
€ 53,35
Ähnlich
Sitecom
WL-181
€ 44,45*
€ 52,90
Ähnlich
Buffalo
WLI-U2-G54HG
€ 25,69*
€ 30,57
Ähnlich
Buffalo
WZR2-G300N
€ 53,65*
€ 63,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG