Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LevelOne ServCon WPS-9121


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  314-069839
Hersteller:  LevelOne
Herst.-Nr.:  540121
EAN:  4015867128695
Artikeldatenblatt
LevelOne ServCon WPS-9121 - Druckserver - parallel - EN, Fast EN, 802.11b, 802.11g - 10Base-T, 100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
10.4 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
0.4 kg
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
Parallel
Erweiterung
Konnektivität/Verbindungen
1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - Centronics 36-Polig
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Radio-Ethernet ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Netzwerk
Anschlusstechnik
Drahtlos, verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Statusanzeiger
Link Activity, Stromversorgung, Status
Remoteverwaltungsprotokoll
IPP, HTTP
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
UNIX, Apple MacOS, Novell NetWare 3.x, Linux, Microsoft Windows 98SE/2000/ME/XP
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Prozessor
Speicher/RAM
8 MB
Speicher/Flash-Speicher
1 MB
Antenne
Gain Level
2 dBi
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (1)
Versand
Netto
IT_TK_Depot
€ 4,50*
€ 67,05*
Preise von IT_TK_Depot
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von IT_TK_Depot
Versand von IT_TK_Depot
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von IT_TK_Depot
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG