Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-T280137 Herst.-Nr.: GML3400 EAN: 4013833608042 |
| |
|
|  |  |
 | Grundig GDP 3760 - DVD-Player - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Tabletop |  | Breite | 43 cm |  | Tiefe | 25.1 cm |  | Höhe | 3.8 cm |  | Farbe | Silber |  | Produkttyp | DVD-Player |  | Verfügbare Farben | Schwarz, Silber | Display | Display-Typ | Keine(r) | Anschlüsse | Anschlusstyp | 1 x SCART (S-Video) ( 21 PIN SCART ) ¦ 1 x digitaler Audio-Ausgang (koaxial) ( RCA-Phono ) ¦ 1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch) ( TOS Link ) ¦ 1 x Composite-Video-Ausgang ( RCA-Phono ) ¦ 1 x Audio-Ausgabe ( RCA-Phono x 2 ) ¦ 1 x Component-Video-Ausgang ( RCA Phono x 3 ) ¦ 1 x USB ¦ 1 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) | Audiosystem | Klang-Ausgabemodus | Stereo |  | Surround Sound-Effekte | Virtual Dolby Surround |  | Digital-Audio-Format | MPEG 2 Digital-Leistung, Dolby Digital-Leistung, DTS Digital-Leistung | Fernbedienung | Typ | Fernbedienung |  | Technologie | Infrarot | DVD | Medientyp | CD-R, CD-RW, SVCD, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW, DVD+R, Kodak Picture CD, DVD, CD, Video-CD |  | Medienladungstyp | Tablett |  | Audio-D/A-Wandler | 24bit / 192kHz |  | Unterstützte digitale Audiostandards | WMA, PCM, MP3 |  | Unterstützte Digital Video-Standards | DivX, Nero Digital |  | Ausgabeauflösung | 1080i, 720p, 576p | DVD-Funktionen | Funktionen | Bildschirmanzeige, Bilderfassung, Progressive Scanning, Zeitlupe |  | Bild-Zoom | Ja |  | MP3-kompatibel | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 65,90* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 69,66* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 70,12* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 74,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|