Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1356770 Herst.-Nr.: VGPPRTZ1.CE EAN: 4905524432183 |
| |
|
|  |  |
 | Sony VAIO VGP-PRTZ1 - Port Replicator Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 29.1 cm |  | Tiefe | 11.8 cm |  | Höhe | 3.7 cm |  | Gewicht | 0.93 kg |  | Gerätetyp | Port Replicator | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 140,42* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 143,75* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 145,14* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 148,10* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 153,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 158,73* | € 188,89 | Ähnlich |  | | | € 20,46* | € 24,35 | Ähnlich | | | | € 57,29* | € 68,18 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26361-F3090-L256 | € 882,69* | € 1.050,40 | Ähnlich | | | | € 17,62* | € 20,97 | Ähnlich |  | | | € 47,50* | € 56,53 | Ähnlich |  | | | € 34,78* | € 41,39 | Ähnlich | | | | € 153,50* | € 182,67 | Ähnlich |  | | | € 133,76* | € 159,17 | Ähnlich | | | | € 9,91* | € 11,79 | Ähnlich |  | | | € 87,66* | € 104,32 |
|  |  |
|
 |
|
|