Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-127377 Herst.-Nr.: YPU3JAB/XET EAN: 8808987269814 |
| |
|
|  |  |
 | Samsung YP-U3JAB - Digital Player / Radio - Flash 4 GB - WMA, Ogg, MP3 - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 2.5 cm |  | Tiefe | 1.1 cm |  | Höhe | 8 cm |  | Gewicht | 23 g |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Digital Player / Radio |  | Unterstützte PC-Schnittstelle | USB |  | Digitalplayertyp | Flash-basiert |  | Digital Player-Funktionen | Radio, Voicerecorder | Verschiedenes | Software | Treiber & Utilities, Samsung Music Studio | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista |  | Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, USB-Anschluss | Batterie | Batterie | Player - wiederaufladbar - Lithium-Polymer |  | Details zur Lebensdauer von Batterien | MP3-Wiedergabe - bis zu 15 Stunde(n) |  | Betriebszeit (bis zu) | 15 Stunde(n) | Mikrophontyp | Typ | Mikrofon - eingebaut | Audiosystem | Kapazität | 4 GB |  | Klang-Ausgabemodus | Stereo |  | Equalizer | Ja |  | Digitale Speichermedien | Flash Memory - integriert | Eingebaute Anzeige | Auflösung | 128 x 64 |  | Merkmale | Einstellbarer Kontrast |  | Eingebaute Anzeige | LED |  | Anzeigenbeleuchtung | Ja | Equalizer | Anzahl der Benutzereinstellungen des Equalizers | 12 | Digital Player (Recorder) | Unterstützte Digital-Audio-Standards | WMA, Ogg Vorbis, MP3 | Kopfhörer | Kopfhörertyp | Kopfhörer | Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x USB ( 4 PIN USB Type A ) | Radio | Typ | Radio - Digital-Radio-Tuner - FM |  | Auto Preset Memory | Ja | Verstärker | Ausgangsleistung Kopfhöreranschluss (pro Kanal) | 20 mW |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 78,73* |  |  |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 86,04* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 89,24* |  |  |  | | 16 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 93,56* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Sonstiges | | | | € 18,10* | € 21,54 | Sonstiges | | | | € 4,49* | € 5,34 | Sonstiges | | | | € 7,00* | € 8,33 | Sonstiges | | | | € 22,54* | € 26,82 | Sonstiges | | | | € 4,55* | € 5,41 |
|  |  |
|
 |
|
|