Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

OSA1220CZBOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-665135000
Hersteller:  AMD
Herst.-Nr.:  OSA1220CZBOX
EAN:  0730143242172
Prozessor - 1 x AMD Second-Generation Opteron 1220 / 2.8 GHz - Socket AM2 - L2 2 MB ( 2 x 1 MB ) - Box
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - Socket AM2
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Second-Generation Opteron 1220
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.8 GHz
Architektur-Merkmale
PowerNow! technology, HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Enhanced Virus Protection, AMD Virtualization
Temperaturspezifikationen
74 °C
Kernspannung
1.3 V/1.35 V
Herstellungsprozess
90 nm
Thermal Design Power
103 W
64-Bit-Computing
Ja
Multi-Core-Technologie
Dual-Core
Kompatibler Prozessoranschluss
Socket AM2
Verschiedenes
Verpackung
AMD Processor in a Box (PIB)
Cache-Speicher
Installierte Größe
L2 - 2 MB ( 2 x 1 MB )
... > DCI > Systeme > Prozessor-Upgrades
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 114,79*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 115,75*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 121,16*
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,79*
€ 136,60
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG