Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Maxtor DiamondMax 21 STM380815AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1358053
Hersteller:  Seagate
Herst.-Nr.:  STM380815AS
EAN:  5051749044409
Maxtor DiamondMax 21 - Festplatte - 80 GB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
365 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/4H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, EN55024, EN55022 Class B, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, FCC Part 15, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, RoHS
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Seagate SeaTools
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Schocktoleranz
63 g @ 2 ms (in Betrieb) / 350 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.5 g @ 22-350 Hz (in Betrieb) / 5 g @ 22-350 Hz (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/4H
Produktzertifizierungen
S.M.A.R.T.
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Puffergröße
8 MB
Kapazität
80 GB
Merkmale
Fluid-Dynamic-Bearing-(FDB)-Motor, Enhanced Partial Response Maximum Likelihood (EPRML), Native Command Queuing (NCQ), Tunnel Magneto-resistive Recording (TMR) Head Technology
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern) / 116 MBps (intern)
Positionierungszeit
11 ms (Durchschnittlich)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
1 ms
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
Start-/Stoppzyklen
50,000
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (3)
Versand
Netto
^
PCS
41 Tage
Frei Haus
€ 28,01*
1 Tag
€ 2,69*
€ 32,14*
3 Tage
€ 6,45*
€ 32,19*
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:41 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Acer
P9.1930D.G10
€ 31,56*
€ 37,56
Ähnlich
Benq
9J.J1Y77.B8E
€ 1.307,64*
€ 1.556,09
Ähnlich
Acco
33412EU
€ 17,06*
€ 20,30
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-K1174-V150
€ 256,70*
€ 305,47
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-K1175-V150
€ 312,62*
€ 372,02
Ähnlich
Nokia
0276758
€ 34,70*
€ 41,29
Ähnlich
TallyGenicom
025960
€ 29,39*
€ 34,97
Ähnlich
TallyGenicom
043628
€ 420,10*
€ 499,92
Ähnlich
Antec
0761345-07990-7
€ 147,39*
€ 175,39
Ähnlich
Antec
0761345-07850-4
€ 126,42*
€ 150,44
Ähnlich
Zyxel
91-016-006001B
€ 161,26*
€ 191,90
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG