Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

D-Link RangeBooster N 650 Notebook Adapter DWA-645


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-5842507
Hersteller:  D-Link
Herst.-Nr.:  DWA-645/DE
EAN:  0790069304149
Artikeldatenblatt
D-Link RangeBooster N 650 Notebook Adapter DWA-645 - Netzwerkkarte - CardBus - 802.11b, 802.11g, 802.11n (draft)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Breite
5.3 cm
Tiefe
11.9 cm
Höhe
0.8 cm
Gewicht
45 g
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Netzwerkkarte
Schnittstellentyp (Bustyp)
CardBus
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x CardBus
Konnektivität/Schnittstellen
Netzwerk - Radio-Ethernet
Netzwerk
Anschlusstechnik
Drahtlos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft)
Statusanzeiger
Link Activity, Link OK
Spread-Spectrum-Methode
OFDM, DSSS
Frequenzband
2.4 GHz
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, FCC
Encryption Algorithm
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA, WPA2
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000 SP4, Microsoft Windows XP SP2
Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen
CD-ROM
Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen
- HD 20 MB
Antenne
Antenne
Intern eingebaut
Richtwirkung
Ungerichtet
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Weitere Suchbegriffe: WLAN Karte
Angebote (7)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 32,05*
2 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 32,86*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 34,59*
1 Tag
pro Stück
€ 5,95*
€ 34,63*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 34,92*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,05*
€ 38,14
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Benq
9J.J1Y77.B8E
€ 1.307,64*
€ 1.556,09
Ähnlich
Acco
33412EU
€ 17,06*
€ 20,30
Ähnlich
D-Link
DIR-655/DE
€ 99,53*
€ 118,44
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-K1174-V150
€ 256,70*
€ 305,47
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26361-K1175-V150
€ 312,62*
€ 372,02
Ähnlich
Nokia
0276758
€ 34,70*
€ 41,29
Ähnlich
Seagate
STM380815AS
€ 32,19*
€ 38,31
Ähnlich
TallyGenicom
025960
€ 29,39*
€ 34,97
Ähnlich
TallyGenicom
043628
€ 420,10*
€ 499,92
Ähnlich
Kingston
KVR1333D3N8K2/1G
€ 50,87*
€ 60,54
Ähnlich
Kingston
KVR1333D3N8/512
€ 29,57*
€ 35,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG