Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hitachi TravelStar 7K200 HTS722020K9SA00


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-6950952
Hersteller:  Hitachi
Herst.-Nr.:  HTS722020K9SA00
EAN:  k.A.
Hitachi TravelStar 7K200 - Festplatte - 200 GB - intern - 2.5" - SATA-150 - 7200 rpm - Puffer: 16 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
115 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-150 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 2.5" x 1/8H
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Schocktoleranz
320 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 1000 g @ 1ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
2.5" x 1/8H
Schnittstellen Typ
Serial ATA-150
Puffergröße
16 MB
Kapazität
200 GB
Merkmale
TrueTrack-Servotechnologie
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
150 MBps (extern) / 110 MBps (intern)
Positionierungszeit
10 ms (Durchschnittlich) / 18 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
1 ms
Mittlere Wartezeit
4.2 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Start-/Stoppzyklen
600,000
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: SATA Festplatten
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 87,57*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 87,69*
5 Tage
pro Stück
€ 5,25*
€ 99,30*
6 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 100,27*
85 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 153,05*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,57*
€ 104,21
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
EKL
84000000010
€ 21,84*
€ 25,99
Sonstiges
Hama
41842
€ 11,46*
€ 13,64
Sonstiges
RDE
60300010005
€ 3,31*
€ 3,94
Sonstiges
RDE
60400010007
€ 4,05*
€ 4,82
Sonstiges
RDE
6040 0010 010
€ 4,63*
€ 5,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG