Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Nokia MD-5W 0276927


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  252-26513
Hersteller:  Nokia
Herst.-Nr.:  0276927
EAN:  k.A.
Nokia MD-5W - Tragbare Lautsprecher - 3 Watt (Gesamt) - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21.3 cm
Tiefe
5.4 cm
Höhe
5.8 cm
Gewicht
260 g
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
Tragbare Lautsprecher
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Audiokabel - 84 cm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Betriebszeit (bis zu)
30 Stunde(n)
Batterie
Typ
Batterie - AA Typ
Mitgelieferte Anzahl
4
Erforderliche Anzahl
4
Verbindungen
Anschlusstyp
1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) ¦ 1 x Gleichstromeingang
Lautsprechersystem
Audioverstärker
Integriert
Lautsprechertyp
Aktiv
Anschlusstechnologie
Drahtlos - Bluetooth
Eingebaute Geräte
Mikrofon
Nenn-Ausgangsleistung (gesamt)
3 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Mit Lautsprechern
2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - 1.5 Watt - drahtlos
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Nokia
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
Tele_Jack
2 Tage
pro Stück
€ 6,50*
€ 71,05*
13 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 77,15*
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 80,22*
2 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 85,98*
Preise von Tele_Jack
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Tele_Jack
Versand von Tele_Jack
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 525,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Tele_Jack
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Panasonic
VW-VBG260E-K
€ 105,19*
€ 125,18
Ähnlich
Chieftec
BG-02B-B-SL-350
€ 66,80*
€ 79,49
Ähnlich
Nokia
02700J0
€ 31,48*
€ 37,46
Ähnlich
k.A.
C7974WL
€ 1.160,88*
€ 1.381,45
Ähnlich
HP
UH057E
€ 2.343,10*
€ 2.788,29
Ähnlich
HP
UH056E
€ 1.458,69*
€ 1.735,84
Ähnlich
HP
UH053E
€ 1.880,97*
€ 2.238,35
Ähnlich
HP
UH055E
€ 3.078,99*
€ 3.664,00
Ähnlich
HP
UH058E
€ 3.821,28*
€ 4.547,32
Ähnlich
Nokia
0026288
€ 229,29*
€ 272,86
Ähnlich
Cisco
SFP-OC12-LR1=
€ 980,62*
€ 1.166,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG