Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 375-121428 Herst.-Nr.: CLX-2160/SEE EAN: 8808987208295 |
| |
|
|  |  |
 | Samsung CLX-2160 - Multifunktionsgerät ( Farb ) - Laser - Kopieren (bis zu): 16 Seiten/Min. (s/w) / 4 Seiten/Min. (Farbe) - Drucken (bis zu): 16 Seiten/Min. (s/w) / 4 Seiten/Min. (Farbe) - 150 Blatt - Hi-Speed USB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 41.3 cm |  | Tiefe | 35.3 cm |  | Höhe | 33.3 cm |  | Gewicht | 16.5 kg |  | Gerätetyp | Kopierer / Drucker / Scanner |  | Drucktechnologie | Laser - Farb |  | Kopierertyp | Digital | Speicher | Standardspeicher | 128 MB | Verschiedenes | Ausgabezeit erste Kopie s/w | 18 Sek. |  | Spezifikationen für den Direktdruck | PictBridge | Umgebungsbedingungen | Geräuschpegel | 48 dB (in Betrieb) | Kopieren | Max. Kopiergeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) |  | Max. Dokumentvergrößerung | 200% |  | Max. Dokumentverkleinerung | 50% |  | Belichtungsmodi | Text, Foto, Text und Foto | Drucken | Max. Druckauflösung | Bis zu 2400 x 600 dpi (s/w) / bis zu 2400 x 600 dpi (Farbe) |  | Max. Druckgeschwindigkeit | Bis zu 16 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 4 Seiten/Min. (Farbe) |  | Druckertreiber/Emulationen | SPLC | Scannen | Optische Auflösung | 600 x 1200 dpi |  | Interpolierte Auflösung | 4800 x 4800 dpi | Dokumenten- und Medienhandling | Unterstützter Medientyp | Transparentfolien, Briefumschläge, Normalpapier, Karten, Etiketten |  | Max. Vorlagenformat | Legal (216 x 356 mm) |  | Vorlagenart | Blätter |  | Max. Kopienformat | Legal (216 x 356 mm) |  | Standardmedienkapazität | 150 Blatt |  | Ausgabeablagekapazität | 100 Blatt |  | Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling | Papierkassette - 150 Blatt - Legal (216 x 356 mm) ¦ Ausgabefach - 100 Blatt - Legal (216 x 356 mm) |  | Geschwindigkeit | Drucken : bis zu 16 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w ¦ Drucken : bis zu 4 Seiten/Min. ( A4 ) - Farb ¦ Kopieren : bis zu 16 Seiten/Min. ( A4 ) - s/w ¦ Kopieren : bis zu 17 Seiten/Min. ( Letter A ) - s/w ¦ Kopieren : bis zu 4 Seiten/Min. ( A4 ) - Farb ¦ Kopieren : bis zu 4 Seiten/Min. ( Letter A ) - Farb | PC-Konnektivität | PC-Verbindungsmöglichkeiten | Ja |  | PC-Verbindung | Hi-Speed USB |  | Betriebssystemunterstützung | MS Windows XP, MS Windows 2000, MS Windows ME, MS Windows 98, Linux, MS Windows Server 2003, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.3 - 10.4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Misco | |  |  |  |  | pro Stück | € 2,69* | € 217,93* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 220,15* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 221,24* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,50* |
€ 223,38* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 223,48* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von Misco |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Misco |  | Versand von Misco |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 2,69* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Misco | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 99,67* | € 118,61 | Zubehör |  | | | € 98,95* | € 117,75 | Zubehör | | | | € 115,03* | € 136,89 | Zubehör | | | | € 33,52* | € 39,89 | Zubehör | | | | € 33,42* | € 39,77 | Zubehör |  | | | € 102,77* | € 122,30 | Zubehör | | | | € 33,42* | € 39,77 | Zubehör | | | | € 39,53* | € 47,04 | Zubehör |  | | | € 7,47* | € 8,89 | Zubehör | | | | € 38,21* | € 45,47 | Zubehör | | | | € 32,38* | € 38,53 | Zubehör | | | | € 32,38* | € 38,53 | Zubehör | | | | € 32,38* | € 38,53 |
|  |  |
|
 |
|
|