Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 206-110028257 Herst.-Nr.: WD1200BEVE EAN: 0718037714202 |
| |
|
|  |  |
 | WD Scorpio WD1200BEVE - Festplatte - 120 GB - intern - 2.5" - ATA-100 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 7 cm |  | Tiefe | 10 cm |  | Höhe | 9.5 mm |  | Gewicht | 117 g |  | Gerätetyp | Festplatte - intern | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x ATA-100 - IDC 44-polig |  | Konnektivität/Kompatible Einschübe | 1 x intern - 2.5" x 1/8H | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | RoHS | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% |  | Schocktoleranz | 250 g @ 2 ms (in Betrieb) / 900 g @ 1ms (nicht in Betrieb) |  | Vibrationstoleranz | 1 g @ 5-300 Hz (in Betrieb) | Festplatte | Formfaktor | 2.5" x 1/8H |  | Produktzertifizierungen | S.M.A.R.T. |  | Schnittstellen Typ | ATA-100 |  | Puffergröße | 8 MB |  | Kapazität | 120 GB |  | Merkmale | Shock Guard, WhisperDrive, DuraStep Ramp | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 100 MBps (extern) |  | Positionierungszeit | 12 ms (Durchschnittlich) |  | Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 2 ms |  | Mittlere Wartezeit | 5.5 ms |  | Spindelgeschwindigkeit | 5400 rpm | Zuverlässigkeit | Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^14 |  | Start-/Stoppzyklen | 600,000 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUGcomputer | |  |  |  |  | pro Stück | € 3,50* | € 39,76* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 41,03* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 44,67* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 45,32* |  |  |  | | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 45,36* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von BUGcomputer |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer |  | Versand von BUGcomputer |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* |  | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 183,22* | € 218,03 | Ähnlich |  | | | € 7.516,15* | € 8.944,22 | Ähnlich |  | | | € 10,95* | € 13,03 | Ähnlich |  | | | € 168,11* | € 200,05 | Ähnlich |  | | | € 216,82* | € 258,02 | Ähnlich |  | | | € 1.127,37* | € 1.341,57 | Ähnlich | | | | € 18,80* | € 22,37 | Ähnlich |  | | | € 108,40* | € 129,00 | Ähnlich | | | | € 83,67* | € 99,57 | Ähnlich | | | | € 243,36* | € 289,60 | Ähnlich | | | | € 167,10* | € 198,85 |
|  |  |
|
 |
|
|