Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Maxtor DiamondMax 21 STM3160215AS


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-2752187
Hersteller:  Seagate
Herst.-Nr.:  STM3160215AS
EAN:  4016138423532
Maxtor DiamondMax 21 - Festplatte - 160 GB - intern - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm - Puffer: 2 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
380 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/4H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Schocktoleranz
63 g @ 2 ms (in Betrieb) / 350 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.5 g @ 22-350 Hz (in Betrieb) / 5 g @ 22-350 Hz (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/4H
Produktzertifizierungen
S.M.A.R.T.
Schnittstellen Typ
Serial ATA-300
Puffergröße
2 MB
Kapazität
160 GB
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
11 ms (Durchschnittlich)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
1 ms
Mittlere Wartezeit
4.16 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Kopf-Positionierungsfehler
1 pro 10^14
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
pro Packung
€ 4,50*
€ 32,11*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 32,11*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 32,82*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 34,15*
7 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 34,60*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,11*
€ 38,21
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Cisco
ASA5540-AIP20-K8
€ 12.782,52*
€ 15.211,20
Ähnlich
Nortel
NTNQ60AG
€ 9.206,65*
€ 10.955,91
Ähnlich
Dicota
KIT N 14558 P
€ 232,97*
€ 277,23
Ähnlich
Cisco
CWLMS-2.6-RUP-K9
€ 3.084,42*
€ 3.670,46
Ähnlich
Cisco
DIR-1.1-LTD-K9
€ 1.480,69*
€ 1.762,02
Ähnlich
Cisco
DIR-1.1-STD-K9
€ 2.527,66*
€ 3.007,92
Ähnlich
Cisco
MON-STD-10-LIC-K9
€ 4.253,08*
€ 5.061,17
Ähnlich
Cisco
MON-STD-15-LIC-K9
€ 6.178,36*
€ 7.352,25
Ähnlich
Cisco
MON-STD-25-LIC-K9
€ 10.079,23*
€ 11.994,28
Ähnlich
Cisco
MON-STD-5-LIC-K9
€ 2.273,45*
€ 2.705,41
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26391-F6120-B121
€ 62,21*
€ 74,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG