Fujitsu ScanSnap S510 - Dokumentenscanner - Legal - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 18 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 18 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug ( 50 Blätter ) - Hi-Speed USB
Allgemein | Typ | Dokumentenscanner - Desktop-Gerät |
 | Breite | 28.4 cm |
 | Tiefe | 14.6 cm |
 | Höhe | 15 cm |
 | Gewicht | 2.7 kg |
 | Max. unterstützte Mediengröße | Legal (216 x 356 mm) |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig |
Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 216 mm x 360 mm |
 | Unterstützter Medientyp | Normalpapier |
 | Dokumenten-Speicherkapazität | 50 Blätter |
 | Art der Medienzufuhr | Automatischer Dokumenteneinzug |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | EPA Energy Star, RoHS |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 28 Watt ( 6 Watt ) |
Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | ScanSnap Manager, Adobe Acrobat 8.0 Standard, ScanSnap Organizer 3.1, ABBYY FineReader for ScanSnap 3.0, CardMinder 3.1, Scan to Word, Scan to Excel, Scan to PowerPoint |
 | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 / XP, Microsoft Windows Vista |
 | Systemanforderungen/Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, USB-Anschluss |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% |
Scanner | Optische Auflösung | 600 dpi x 600 dpi |
 | Scanmodus | Single-/Duplex-Pass |
 | Scan-Elementtyp | CCD |
 | Eingabetyp | Farb |
 | Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 18 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 150 dpi ¦ 18 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 300 dpi ¦ 12 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 200 dpi ¦ 12 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 400 dpi ¦ 6 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 6 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 600 dpi ¦ 0.6 Seiten/Min. - Hochformat Farbe - A4 - 600 dpi ¦ 0.6 Seiten/Min. - Hochformat (Graustufe) - A4 - 1200 dpi |
 | Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten | 18 Seiten/Min. |
 | Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten | 18 Seiten/Min. |