Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WD Scorpio WD1600BEVE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  317-20085999
Hersteller:  Western Digital
Herst.-Nr.:  WD1600BEVE
EAN:  0718037715308
WD Scorpio WD1600BEVE - Festplatte - 160 GB - intern - 2.5" - ATA-100 - 5400 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
117 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x ATA-100 - IDC 44-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 2.5" x 1/8H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
RoHS
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
20 dBA
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90%
Schocktoleranz
250 g @ 2 ms (in Betrieb) / 900 g @ 1ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
1 g @ 5-300 Hz (in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
2.5" x 1/8H
Produktzertifizierungen
S.M.A.R.T.
Schnittstellen Typ
ATA-100
Puffergröße
8 MB
Kapazität
160 GB
Merkmale
Shock Guard, WhisperDrive, DuraStep Ramp
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
100 MBps (extern)
Positionierungszeit
12 ms (Durchschnittlich)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
2 ms
Mittlere Wartezeit
5.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
5400 rpm
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^14
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (9)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 43,32*
3 Tage
pro Stück
€ 6,99*
€ 44,87*
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 47,80*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 49,64*
8 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 50,26*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Kensington
72267EU
€ 21,57*
€ 25,67
Sonstiges
RaidSonic
IB-250STU
€ 18,98*
€ 22,59
Sonstiges
RaidSonic
IB-281U
€ 23,66*
€ 28,16
Sonstiges
RaidSonic
IB-351U-blue
€ 31,23*
€ 37,16
Sonstiges
Targus
ACH63EU
€ 22,58*
€ 26,87
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG