Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WD Caviar SE WD3200AAJB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  317-20082184
Hersteller:  Western Digital
Herst.-Nr.:  WD3200AAJB
EAN:  0718037718491
Artikeldatenblatt
WD Caviar SE WD3200AAJB - Festplatte - 320 GB - intern - 3.5" - ATA-100 - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10.2 cm
Tiefe
14.7 cm
Höhe
2.54 cm
Gewicht
0.63 kg
Gerätetyp
Festplatte - intern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x ATA-100 - IDC 40-polig
Konnektivität/Kompatible Einschübe
1 x intern - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Service & Support
3 Jahre Garantie
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
28 dBA
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Schocktoleranz
65 g @ 2 ms (in Betrieb) / 350 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.75 g @ 20-300 Hz (in Betrieb) / 5 g @ 300-500 Hz (nicht in Betrieb)
Festplatte
Formfaktor
3.5" x 1/3H
Schnittstellen Typ
ATA-100
Puffergröße
8 MB
Kapazität
320 GB
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
100 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.9 ms (Durchschnittlich)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
2 ms
Mittlere Wartezeit
4.2 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Zuverlässigkeit
Start-/Stoppzyklen
50,000
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: SATA Festplatte, SATA Festplatten
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos
pro Stück
€ 4,00*
€ 48,92*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 50,93*
1 Tag
pro Stück
€ 2,69*
€ 51,92*
5 Tage
pro Stück
€ 5,25*
€ 53,80*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 54,58*
Menge:  Stück  
Preise von Avitos
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Avitos
Versand von Avitos
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Avitos
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
3Com
3CR17331-91-ME
€ 192,36*
€ 228,91
Ähnlich
3Com
3CFSU08
€ 38,96*
€ 46,36
Ähnlich
Antec
0761345-00390-2
€ 74,40*
€ 88,54
Ähnlich
Western Digital
WD1200BEVS
€ 48,14*
€ 57,29
Ähnlich
Western Digital
WDH1B3200E
€ 74,86*
€ 89,08
Ähnlich
Western Digital
WD5000AAJB
€ 72,93*
€ 86,79
Ähnlich
Western Digital
WDH1CS5000E
€ 97,90*
€ 116,50
Ähnlich
Western Digital
WD800BEVS
€ 47,85*
€ 56,94
Ähnlich
k.A.
JBLSPYROWCHEU
€ 99,20*
€ 118,05
Ähnlich
3Com
3CR17771-91-ME
€ 1.785,39*
€ 2.124,61
Ähnlich
Anubis
50246
€ 16,83*
€ 20,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG