Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Teac HD-15C-OTC


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-E770409
Hersteller:  Teac
Herst.-Nr.:  HD-15C-OTC-300
EAN:  4024541326241
Teac HD-15C-OTC - Festplatte - 300 GB - extern - 2.5" - Hi-Speed USB / eSATA-300 - Puffer: 2 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
7 cm
Tiefe
1.1 cm
Höhe
12.5 cm
Gewicht
280 g
Gerätetyp
Festplatte - extern
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Hi-Speed USB ¦ 1 x eSATA-300 - 7-Pin SATA extern
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Festplatte
Formfaktor
2.5"
Schnittstellen Typ
Hi-Speed USB / eSATA-300
Puffergröße
2 MB
Kapazität
300 GB
Leistung
Positionierungszeit
15 ms (Durchschnittlich)
Übertragungsrate Schnittstelle
3,0 Gbit/s (eSATA) / 480 Mbit/s (Hi-Speed USB)
Zuverlässigkeit
MTBF
100,000 Stunde(n)
... > DCI > Speichergeräte > Festplatten
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 74,57*
17 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 75,26*
10 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 79,60*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,57*
€ 88,74
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG