Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Lenovo ThinkPad 41U3196


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  533-41U3196
Hersteller:  Lenovo
Herst.-Nr.:  41U3196
EAN:  0883609141271
Lenovo ThinkPad - Laptop-Batterie ( Standard ) - 1 x Lithium-Ionen 4 Zellen 2600 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.7 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
2.3 cm
Gewicht
220 g
Gerätetyp
Laptop-Batterie
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr - Bring-In
Service & Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, C-Tick, cUL, UL 60950, ACA
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 95%
Batterie
Typ
Standard
Technologie
4 Zellen Lithium-Ionen
Ladezeit
3.5 Stunde(n)
Kapazität
2600 mAh
Bereitgestellte Spannung
14.4 V
Menge
1
... > DCI > Systeme > USV & Stromversorgungsgeräte
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
TopDeal24
pro Stück
Frei Haus
€ 93,45*
1 Tag
pro Stück
Frei Haus
€ 98,15*
6 Tage
pro Stück
€ 5,00*
€ 98,35*
1 Tag
pro Stück
€ 4,00*
€ 103,03*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 103,15*
Menge:  Stück  
Preise von TopDeal24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von TopDeal24
Versand von TopDeal24
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von TopDeal24
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
10240
€ 9,71*
€ 11,55
Ähnlich
Lenovo
40Y8621
€ 124,67*
€ 148,36
Ähnlich
Assmann
DA-50103
€ 0,97*
€ 1,15
Ähnlich
Lenovo
73P2516
€ 36,61*
€ 43,57
Ähnlich
Lenovo
41N3040
€ 36,75*
€ 43,73
Ähnlich
Lenovo
41N5692
€ 153,90*
€ 183,14
Ähnlich
Lenovo
73P4985
€ 58,47*
€ 69,58
Ähnlich
TrekStore
21747
€ 100,17*
€ 119,20
Ähnlich
IBM
39T2671
€ 121,06*
€ 144,06
Ähnlich
IBM
05K8957
€ 96,81*
€ 115,20
Ähnlich
Lenovo
41U4820
€ 13,44*
€ 15,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG