Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Revoltec Zirconium RT-101 RG006


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  526-649023000
Hersteller:  Listan
Herst.-Nr.:  RG006
EAN:  4260048813734
Suchbegriffe:
Midi Tower
Mini Tower
Revoltec Zirconium RT-101 - Mid Tower - ATX - ohne Netzteil - Schwarz - USB/FireWire/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Mid Tower
Breite
21.5 cm
Tiefe
49 cm
Höhe
43.1 cm
Gewicht
8.2 kg
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
4
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
6
Lüfter
Vorderseite : 1 x 12 cm - ( 0 installiert) ¦ Rückseite : 1 x 12 cm - ( 1 installiert)
Systemgehäuse-Merkmale
Schraubenlose PCI-Card-Halterungen, integrierte UV-blaue LEDs
Unterstützte Mainboards
ATX, microATX
Max. Mainboard-Größe
ATX
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
7 Erweiterungsanschluss
Konnektivität/Schnittstellen
2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
4 ( 4 ) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H ¦ 2 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 3.5" x 1/3H ¦ 4 ( 4 ) x intern - 3.5" x 1/3H
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CE, FCC, RoHS, WEEE
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Ohne Netzteil
... > DCI > Systeme > Systemgehäuse
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
take_IT
pro Stück
€ 5,00*
€ 46,17*
1 Tag
pro Packung
€ 4,50*
€ 47,21*
5 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 50,18*
Preise von take_IT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von take_IT
Versand von take_IT
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 350,00*
Frei Haus
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG