Freecom Hard Drive Pro - Festplatte - 750 GB - extern - 3.5" - FireWire / FireWire 800 / Hi-Speed USB - 7200 rpm - Puffer: 16 MB - Silber
Allgemein | Breite | 18 cm |
 | Tiefe | 15 cm |
 | Höhe | 5 cm |
 | Gewicht | 1.4 kg |
 | Farbe | Silber |
 | Gerätetyp | Festplatte - extern |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig ¦ 1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig ¦ 2 x IEEE 1394b (FireWire 800) - 9 PIN FireWire 800 |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |
 | Service & Support | 2 Jahre Garantie |
Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ¦ 1 x IEEE 1394-Kabel ¦ 1 x IEEE 1394b-Kabel |
Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil |
 | Stromversorgung | Wechselstromadapter im Lieferumfang |
Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | Treiber & Utilities, Freecom Media Suite |
 | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows 2000 / XP |
 | Systemanforderungen/Details der Systemanforderungen | Windows 2000/XP - Pentium III - 700 MHz - RAM 64 MB ¦ MacOS X 10.1 - PowerPC G3 |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
Festplatte | Formfaktor | 3.5" |
 | Produktzertifizierungen | 128-Bit AES |
 | Schnittstellen Typ | IEEE 1394b (FireWire 800) / IEEE1394 (FireWire) / Hi-Speed USB |
 | Puffergröße | 16 MB |
 | Kapazität | 750 GB |
 | Merkmale | Kennwortauthentifizierung |
 | Schnittstellentyp internes Laufwerk | Serial ATA |
Leistung | Übertragungsrate Schnittstelle | 800 Mbit/s (FireWire 800) / 400 Mbit/s (FireWire) / 480 Mbit/s (Hi-Speed USB) |
 | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm |
Zuverlässigkeit | MTBF | 50,000 Stunde(n) |