Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-9750545 Herst.-Nr.: 29420 EAN: 4021801294203 |
| |
|
|  |  |
 | Freecom DataTank - Festplatten-Array - 2 TB - 2 Schächte ( SATA-150 ) - 2 x HD 1 TB - FireWire 800, Hi-Speed USB, FireWire 400 (extern) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.6 cm |  | Tiefe | 20 cm |  | Höhe | 12.4 cm |  | Gewicht | 2.9 kg |  | Gerätetyp | Festplatten-Array | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig ¦ IEEE 1394 (FireWire) - FireWire, 6-polig ¦ IEEE 1394b (FireWire 800) - 9 PIN FireWire 800 |  | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 2 ( 0 ) x intern - 3.5" x 1/3H | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, FCC, RoHS |  | Software inbegriffen | Treiber & Utilities, Acronis True Image |  | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel ¦ 1 x IEEE 1394-Kabel ¦ 1 x IEEE 1394b-Kabel |  | MTBF | 50,000 Stunde(n) | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 60 °C | Massenspeicher-Controller | Typ | RAID |  | Controller-Schnittstellentyp | Serial ATA-150 |  | RAID Level | RAID 0, RAID 1, JBOD |  | Unterstützte Geräte | Festplatte | Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 / XP, Apple MacOS X 10.1.x | Schrank (Gehäuse) | Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 2 |  | Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module | 2 |  | Unterstützte Laufwerke | Serial ATA-150 | Festplattenspeicher | Typ | Standard - intern |  | Schnittstellen Typ | Serial ATA-150 |  | Kapazität | 2 x 1 TB |  | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Massenspeicher | Array-Gesamtkapazität | 2 TB |  | Externe Schnittstelle für HDD-Array | FireWire 800, Hi-Speed USB, FireWire 400 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (11) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 591,42* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 593,81* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 594,85* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 595,35* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 605,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 99,51* | € 118,42 | Ähnlich | | | | € 117,94* | € 140,35 | Ähnlich | | | | € 28,01* | € 33,33 | Ähnlich | | | | € 127,14* | € 151,30 | Ähnlich | | | | € 658,97* | € 784,17 | Ähnlich |  | | | € 254,19* | € 302,49 | Ähnlich | | | | € 531,24* | € 632,18 | Ähnlich |  | | | € 109,90* | € 130,78 | Ähnlich |  | | | € 291,30* | € 346,65 | Ähnlich |  | | | € 2.122,91* | € 2.526,26 | Ähnlich |  | | | € 52,40* | € 62,36 |
|  |  |
|
 |
|
|