Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-9750535 Herst.-Nr.: 28662 EAN: 4021801286628 |
| | |
|
|  |  |
 | Freecom DataTank Gateway WLAN - NAS - 1 TB - HD 500 GB x 2 - RAID 0, 1 - Gigabit Ethernet / 802.11g Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 9.6 cm |  | Tiefe | 20 cm |  | Höhe | 12.4 cm |  | Gewicht | 2.9 kg |  | Farbe | Schwarz, Silber |  | Gerätetyp | NAS-Server |  | Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 2 (installiert) / 2 (Max) |  | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |  | Host-Konnektivität | Gigabit Ethernet / 802.11g | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 4 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x Radio-Ethernet |  | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 2 ( 0 ) x intern - 3.5" | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Netzwerk | Typ | Drahtlose Basisstation - integriert |  | Leistungsmerkmale | Firewall, Routing, Abtastautomatik pro Gerät, MAC-Adressenfilter, VPN-Passthrough, Firmware aktualisierbar |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |  | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g |  | Remoteverwaltungsprotokoll | HTTP | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |  | Produktzertifizierungen | CE, FCC, RoHS, WEEE | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern | Software | Systemanforderungen/Software inbegriffen | NTI Shadow |  | Systemanforderungen/Speicherbetriebssystem | Linux Kernel 2.6 | Massenspeicher-Controller | Typ | Serial ATA - integriert |  | RAID Level | RAID 0, RAID 1 |  | Unterstützte Geräte | Festplatte | Festplatte | Typ | Standard - 3.5" |  | Puffergröße | 16 MB |  | Kapazität | 2 x 500 GB |  | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | Prozessor | Speicher/Max. unterstützte Anzahl | 1 |  | Speicher/Installierte Prozessoren | 1 x Intel XScale 400 MHz |  | Speicher/Installiertes RAM | DRAM 32 MB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Festplatten-Array, Freecom, Netzwerk Festplatte, Netzwerk Festplatten, Netzwerkspeicher, Router, Storage Server, Streamer, USB Festplatte, USB Festplatten, WLAN Router, WLAN Router IEEE 802.11b - 11MBit, WLAN Router IEEE 802.11g - 54MBit |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ITD | 30 Tage |  |  |  |  | pro Packung | € 4,50* | € 374,94* |  |  |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 377,06* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 396,74* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 402,90* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 442,10* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von ITD |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von ITD |  | Versand von ITD |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 4,50* |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 29,29* | € 34,86 | Ähnlich | | | | € 54,06* | € 64,33 | Ähnlich |  | | | € 2.602,91* | € 3.097,46 | Ähnlich | | | | € 380,19* | € 452,43 | Ähnlich | | | | € 1.172,51* | € 1.395,29 | Ähnlich | | | | € 507,65* | € 604,10 | Ähnlich | | | | € 239,41* | € 284,90 | Ähnlich | | | | € 2.875,20* | € 3.421,49 | Ähnlich | | | | € 241,98* | € 287,96 | Ähnlich | | | | € 144,40* | € 171,84 | Ähnlich |  | | Online USV WAR-EXT36-XS700 | € 85,30* | € 101,51 |
|  |  |
|
 |
|
|