Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Freecom Network Drive Pro 28659


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  128-9750538
Hersteller:  Freecom
Herst.-Nr.:  28659
EAN:  4021801286598
Freecom Network Drive Pro - NAS - 500 GB - HD 500 GB x 1 - Hi-Speed USB / Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
1.4 kg
Farbe
Schwarz, Silber
Gerätetyp
NAS-Server
Gesamtspeicherkapazität
500 GB
Host-Konnektivität
Hi-Speed USB / Gigabit Ethernet
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
1 ( 0 ) x intern - 3.5" x 1/3H
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Service & Support
2 Jahre Garantie
Netzwerk
Typ
Netzwerkkarte - integriert
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Netzwerkkabel ¦ 1 x USB-Kabel
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
NTI Shadow
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.1 oder später, Microsoft Windows 2000 / XP
Festplatte
Typ
Standard - 3.5" x 1/3H
Kapazität
1 x 500 GB
... > DCI > Speichergeräte > Netzwerkspeicher
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 176,99*
15 Tage
pro Stück
€ 4,00*
€ 178,52*
8 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 178,57*
16 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 186,51*
7 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 203,54*
Menge:  Packung  
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 176,99*
€ 210,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Freecom
28662
€ 432,41*
€ 514,57
Ähnlich
Freecom
29306
€ 87,66*
€ 104,32
Ähnlich
HP
UF607E
€ 164,60*
€ 195,87
Ähnlich
HP
UF608E
€ 1.465,64*
€ 1.744,11
Ähnlich
HP
UF609E
€ 1.890,03*
€ 2.249,14
Ähnlich
HP
UF604E
€ 186,51*
€ 221,95
Ähnlich
HP
UF610E
€ 124,12*
€ 147,70
Ähnlich
HP
UF605E
€ 1.683,09*
€ 2.002,88
Ähnlich
HP
UF606E
€ 2.170,09*
€ 2.582,41
Ähnlich
HP
UF612E
€ 1.387,59*
€ 1.651,23
Ähnlich
HP
UF611E
€ 1.075,90*
€ 1.280,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG