Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hama Delta LCD 2/4 00074054


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  206-110049767
Hersteller:  Hama
Herst.-Nr.:  00074054
EAN:  4007249740540
Hama Delta LCD 2/4 - Batterieladegerät 4xAA, 2xAAA - enthaltene Batterien: 4 x AA Typ NiMH 2700 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Silber
Produkttyp
Batterieladegerät
Batterie
Typ
AA Typ
Technologie
NiMH
Kapazität
2700 mAh
Mitgelieferte Anzahl
4
Stromversorgungsgerät
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240/Gleichstrom 12 V
Merkmale
Schutzkreislauf mit umgekehrter Polarität
Unterstützte Batterie
Technologie
NiMH
Unterstützte Batterien
4xAA, 2xAAA
... > DCI > CE-Optionen > Netzgeräte & Batterien/Akkus
Weitere Suchbegriffe: Hama, Ladegerät, Schnellladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
BUGcomputer
€ 6,99*
€ 34,00*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG