Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 173-1349309 Herst.-Nr.: RK270AT#ABD EAN: 0882780813861 |
| |
|
|  |  |
 | HP Compaq Thin Client t5530 - Tower - 1 x Eden 800 MHz - RAM 128 MB - keine Festplatte - UniChrome Pro - Windows CE 5.0 - Monitor : keine(r) - Sonderaktion Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Netzwerkcomputer |  | Breite | 5.2 cm |  | Tiefe | 18.6 cm |  | Höhe | 18.6 cm |  | Gewicht | 1.3 kg |  | Lokalisierung | Deutsch / Deutschland |  | Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |  | Formfaktor des Produktes | Tower | Speicher | Festplatte | Keine | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 8 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ( Vorderseite: 2 ) ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig ¦ 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Audio - line-Out - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |  | Service & Support | 3 Jahre Garantie | Prozessor | Typ | VIA Eden 800 MHz |  | Installierte Anzahl | 1 |  | Max. unterstützte Anzahl | 1 | RAM | Technologie | DDR SDRAM |  | Installierte Anzahl | 128 MB | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), DHCP Support |  | Netzwerk | Netzwerkkarte - integriert |  | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) |  | Produktzertifizierungen | FCC Klasse B bescheinigt, TUV GS, VCCI, UL 1950, EN55022 Class B, CB, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1 |  | Preistyp | Sonderaktion | Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |  | Gerätetyp | Netzteil | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 40 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 80% | Betriebssystem | Software/Software | Treiber & Utilities, Citrix ICA, Altiris Deployment Solution, Microsoft RDP 5.5, Microsoft Internet Explorer 6.0 for Windows CE 5.0, Microsoft Windows Media Player 9.0 for Windows CE 5.0 |  | Software/OS-zertifiziert | Microsoft Windows NT Server 4.0, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Citrix Presentation Server, Microsoft Windows Server 2003 |  | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Microsoft Windows CE 5.0 | Monitor | Monitortyp | Keine(r) | Audioausgang | Typ | Soundkarte - integriert |  | Soundmodus | Stereo |  | Max. Abtastfrequenz | 44 kHz | Eingabegerät | Typ | Maus, Tastatur | Flash-Speicher | Flash-Speicher | 64 MB | Grafik-Controller | Typ | Integriert |  | Videospeicher | Shared Video Memory (UMA) |  | Grafikprozessor / Hersteller | VIA UniChrome Pro |  | Max. zugewiesene RAM-Größe | 16 MB | Hauptplatine | Chipsatz | VIA CN700 |
|
|  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (7) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PCS | |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 151,84* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Packung |
€ 4,50* |
€ 153,19* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 156,55* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,45* |
€ 157,15* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 9,00* |
€ 163,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise von PCS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von PCS |  | Versand von PCS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 40,00* |
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 72,45* | € 86,22 | Zubehör | | | | € 55,00* | € 65,45 | Zubehör | | | | € 43,19* | € 51,40 | Zubehör | | | | € 73,31* | € 87,24 | Zubehör | | | | € 47,33* | € 56,32 | Zubehör | | | | € 125,66* | € 149,54 | Zubehör | | | | € 19,84* | € 23,61 | Zubehör | | | | € 15,86* | € 18,87 | Zubehör | | | | € 29,23* | € 34,78 | Zubehör | | | | € 31,04* | € 36,94 | Zubehör | | | | € 19,87* | € 23,65 | Zubehör | | | | € 38,50* | € 45,82 | Zubehör | | | | € 20,31* | € 24,17 | Zubehör | | | | € 29,89* | € 35,57 |
|  |  |
|
 |
|
|