HP ProLiant DL360 G5 - Rack - zweiweg - 1 x Quad-Core Xeon E5310 / 1.6 GHz - RAM 1 GB - SAS - Hot-Swap 2.5" - keine Festplatte - CD-RW / DVD-ROM kombiniert - ATI ES1000 - Gigabit Ethernet - Monitor : keine(r) - 1U
Allgemein | Typ | Server |
 | Breite | 42.6 cm |
 | Tiefe | 70.5 cm |
 | Höhe | 4.3 cm |
 | Gewicht | 12.5 kg |
 | Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
 | Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 1U |
 | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 1 |
 | Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 6 |
 | Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Speicher | Festplatte | Keine |
Erweiterung | Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei) | 1 ( 1 ) x PCI Express x8 - Low-Profile ¦ 1 ( 1 ) x PCI Express x8 - Halbe Länge, volle Höhe ¦ 8 ( 6 ) x Speicher - FB-DIMM 240-pin ¦ 2 ( 1 ) x Prozessor |
 | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Tastatur - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x Maus - generisch - Mini-DIN (PS/2-Typ), 6-polig ¦ 1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig ¦ 1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 4 x USB - USB Typ A, 4-polig ( 1 vorne, 2 hinten, 1 intern ) ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung - HP iLO - RJ-45 |
 | Konnektivität/Erweiterungseinschübe gesamt (frei) | 1 ( 0 ) x von vorne zugänglich - 5,25" Slim Line ¦ 6 ( 6 ) x Hot-Swap - 2.5" SFF |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
Prozessor | Typ | Intel Quad-Core Xeon E5310 / 1.6 GHz |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 2 |
 | Ausbaufähigkeit | Ausbaufähig |
 | 64-Bit-Computing | Ja |
 | Multi-Core-Technologie | 4-Core |
RAM | Technologie | DDR II SDRAM - Advanced EEC |
 | Formfaktor | FB-DIMM 240-pin |
 | Leistungsmerkmale | Memory Mirroring, Voll gepuffert, Online Spare Memory |
 | Installierte Anzahl | 1 GB / 32 GB (Max) |
 | Erweiterungsregel | 2 Module gleichzeitig |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC2-5300 |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 512 MB |
 | Speichergeschwindigkeit | 667 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), ACPI-Support |
 | Netzwerk | Netzwerkkarte - PCI Express x4 - integriert |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
 | Ethernet-Controller | 2 x HP NC373i |
 | Remote-Management-Controller | Integrated Lights-Out 2 Standard |
 | Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Tastatur-Kennwort, Diskkonfiguration sperren, Disketten I/O Kontrolle, E/A Steuerung serieller Anschluß, Quick Lock |
 | Produktzertifizierungen | ACPI 1.0b |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
 | Gerätetyp | Stromversorgung Hot-Plug |
 | Installierte Anzahl | 1 |
 | Max. unterstützte Anzahl | 2 |
 | Gestellte Leistung | 700 Watt |
 | Redundante Stromversorgung | Optional |
 | Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 (mit optionaler Stromversorgung) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - Plug-in-Karte - PCI Express x4 |
 | Controller Schnittstellentyp | Serial ATA-150 / SAS |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
 | Name des Speicher-Controllers | Smart Array P400i |
 | Puffergrösse | 256 MB |
Cache-Speicher | Typ | L2 |
 | Installierte Größe | 8 MB |
 | Cache pro Prozessor | 8 MB ( 2 x 4 MB (4 MB pro Core-Paar) ) |
Optische Speicher | Typ | CD-RW / DVD-ROM kombiniert - IDE |
Betriebssystem | Software/Software | Treiber & Utilities, HP Management Agents, HP Systems Insight Manager (HP SIM), SmartStart |
 | Software/OS-zertifiziert | Novell NetWare, Microsoft Windows 2000 Server, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows Server 2003, SunSoft Solaris 10, UnitedLinux |
Monitor | Monitortyp | Keine(r) |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x IDE - integriert |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Installierte Größe | 32 MB |
 | Grafikprozessor / Hersteller | ATI ES1000 |
Hauptplatine | Chipsatz | Intel 5000P |
 | Datenbus-Geschwindigkeit | 1066 MHz |