Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Panasonic BL-C111CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  206-110045560
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  BL-C111CE
EAN:  5025232391981
Panasonic BL-C111CE - Netzwerkkamera - schwenken / neigen - Farb ( Tag&Nacht ) - Audio - 10/100 - PoE
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzwerkkamera
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung
PoE
Software
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Vista
Kamera
Typ
Farb - Tag&Nacht - schwenken / neigen
Digitales Zoom
10
Digital-Video-Format
MPEG-4
Audiounterstützung
Ja : integriertes Mikrofon
Standbild
JPEG - 640 x 480, 320 x 240, 192 x 144 - bis zu 30 Bilder pro Sekunde
Objektivbau
Scharfstellung
Automatisch
Objektiv-Irisblende
F/2.8
Sehwinkel (Grad)
- 49 x 37
Schnittstellen
Netzwerk
Ethernet 10Base-T/100Base-TX - DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, POP3, RTSP, RTP, RTCP
Bildsensor
Typ
CMOS 1/6"
Schwenken
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 50
Neigen
Bereich (Grad)
-40 bis +10
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)
Bis zu 50
... > DCI > Eingabegeräte > PC- und Netzwerkkameras
Weitere Suchbegriffe: PoE, Überwachungskamera
Angebote (2)
Versand
Netto
^
BUGcomputer
Frei Haus
€ 144,21*
1 Tag
Frei Haus
€ 170,50*
Preise von BUGcomputer
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,21*
€ 171,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BUGcomputer
Versand von BUGcomputer
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BUGcomputer
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Panasonic
BL-C131CE
€ 273,90*
€ 325,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG