Tandberg StorageLoader 2U LTO - Tape Autoloader - 2 TB / 4 TB - Einschübe: 10 - LTO Ultrium ( 200 GB / 400 GB ) x 1 - Ultrium 2 - max. Anzahl von Laufwerken: 2 - SCSI LVD - Rack - einbaufähig - 2U - Barcodeleser
Allgemein | Breite | 44.6 cm |
 | Tiefe | 77.5 cm |
 | Höhe | 8.8 cm |
 | Gewicht | 19.5 kg |
 | Gerätetyp | Tape Autoloader - LTO Ultrium |
 | Art | Rack - einbaufähig - 2U |
 | Integrierte Peripheriegeräte | Status-LCD, Fernverwaltungsadapter |
 | Schnittstellentyp | SCSI LVD |
 | Aufnahmestandard | LTO Ultrium 2 |
 | Austauschbare Medien - Kapazität | 10 |
 | Gesamtspeicherkapazität | 2 TB (nativ) / 4 TB (komprimiert) |
 | Hauptfunktionen | Barcodeleser |
 | Max. Anzahl unterstützter Laufwerke | 2 |
 | Unterstützte Bandlaufwerke | LTO Ultrium 3 |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x SCSI LVD ( Eingang ) - HD D-Sub (HD-68), 68-polig ¦ 1 x SCSI LVD ( Ausgabe ) - HD D-Sub (HD-68), 68-polig ¦ 1 x Ethernet ( Verwaltung ) - RJ-45 |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr - Lieferung |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
Verschiedenes | Produktzertifizierungen | CE, FCC Klasse A zertifiziert, UL, VCCI, C-Tick, cUL, GS, RoHS, IEC 60950-1, WEEE |
 | Zubehör | 60 Barcode-Etiketten |
 | Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel - 3 m ¦ 1 x SCSI-Abschlusswiderstand ¦ 1 x SCSI-Kabel |
 | MTBF | 250,000 Stunde(n) |
 | Rackmontagesatz | Inbegriffen |
Stromversorgung | Typ | Stromversorgung |
 | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Wechselplatte | Typ | 1 x LTO Ultrium |
 | Kapazität | 200 GB (nativ) / 400 GB (komprimiert) |
 | Aufnahmestandard | Ultrium 2, Ultrium 3 |
 | Datenübertragungsrate (komprimiert) | 96 MBps ( 346 GB/Stunde ) |
 | Datenübertragungsrate (unkomprimiert) | 24 MBps ( 86 GB/Stunde ) |
 | Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben) | Ultrium 2, Ultrium 3 |