Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP JetDirect 630n Gigabit Ethernet Print Server


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  173-1346703
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  J7997G#UUS
EAN:  0808736806275
HP JetDirect 630n Gigabit Ethernet Print Server - Druckserver - EIO - EN, Fast EN, Gigabit EN - 10Base-T, 1000Base-TX, 100Base-TX
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Modul
Breite
8.9 cm
Tiefe
13.5 cm
Höhe
3.1 cm
Gewicht
80 g
Lokalisierung
Dänemark, Finnland, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, Großbritannien und Nordirland, Irland
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
EIO
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x EIO
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX - RJ-45
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Netzwerk
Leistungsmerkmale
DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Firmware aktualisierbar
Anschlusstechnik
Verkabelt
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, ICMP/IP, FTP, Bonjour
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1x
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 1000Base-TX, Ethernet 100Base-TX
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, NDPS, NDS, HTTPS
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse B bescheinigt, EN 61000-3-2, ICES-003, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC CFR47 Part 15, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825
Encryption Algorithm
SSL, TLS
Software
Systemanforderungen/Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem
HP-UX 10.20, SunSoft Solaris 2.5 oder neuer, IBM AIX 3.2.5 oder später, Microsoft Windows 2000, HP-UX 11.x, HP MPE/iX, Citrix Presentation Server, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Red Hat Linux 7.x, Apple MacOS X 10.2, Microsoft Windows Server 2003, Apple MacOS X 10.3, SuSE Linux 8.x, Novell NetWare 5.1 oder höher, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (64-Bit-Versionen)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 95%
Prozessor
Speicher/RAM
32 MB
Speicher/Flash-Speicher
8 MB
... > DCI > Netzwerk > Netzwerkadapter
Angebote (6)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS
pro Stück
Frei Haus
€ 335,56*
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 339,71*
16 Tage
pro Stück
€ 6,45*
€ 341,43*
4 Tage
pro Stück
Frei Haus
€ 363,47*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 372,23*
Menge:  Stück  
Preise von PCS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,56*
€ 399,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von PCS
Versand von PCS
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 40,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von PCS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HP
J7988G#UUS
€ 190,54*
€ 226,74
Ähnlich
Tandberg
0043 3781
€ 63,03*
€ 75,01
Ähnlich
Tandberg
7202
€ 2.276,44*
€ 2.708,96
Ähnlich
Tandberg
7201
€ 2.331,15*
€ 2.774,07
Ähnlich
Netgear
GS724TP-100EUS
€ 591,52*
€ 703,91
Ähnlich
Netgear
GS748TP-100EUS
€ 1.159,35*
€ 1.379,63
Ähnlich
Netgear
GS108T-100EUS
€ 88,16*
€ 104,91
Ähnlich
Sony Ericsson
dpy1013180/9
€ 177,59*
€ 211,33
Ähnlich
Tandberg
052203
€ 2.837,83*
€ 3.377,02
Ähnlich
Tandberg
052102
€ 2.944,08*
€ 3.503,46
Ähnlich
Tandberg
052152
€ 4.276,03*
€ 5.088,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG