Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 215-11382 Herst.-Nr.: D:FCSX-SATA750-L EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Fujitsu Siemens - Festplatte - 750 GB - Hot-Swap - 3.5" - SATA-300 - 7200 rpm Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Festplatte - Hot-Swap | Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig |  | Konnektivität/Kompatible Einschübe | 1 x Hot-Swap - 3.5" x 1/3H | Festplatte | Formfaktor | 3.5" x 1/3H |  | Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 |  | Kapazität | 750 GB | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) |  | Positionierungszeit | 11 ms (Durchschnittlich) |  | Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens D:CR-LTO2-IB-12L | € 276,63* | € 329,19 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3244-L514 | € 237,04* | € 282,08 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3244-L130 | € 431,27* | € 513,21 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3244-L530 | € 403,99* | € 480,75 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3244-L173 | € 175,84* | € 209,25 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3244-L573 | € 188,15* | € 223,90 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F2748-L631 | € 149,72* | € 178,17 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens FSP:GADS20000DEPA3 | € 469,96* | € 559,25 | Ähnlich |  | | Fujitsu Siemens S26361-F3245-L750 | € 188,49* | € 224,30 | Ähnlich |  | | | € 2.535,50* | € 3.017,25 | Ähnlich |  | | | € 157,11* | € 186,96 | Ähnlich |  | | | € 171,16* | € 203,68 |
|  |  |
|
 |
|
|