Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Philips 32PFL5322


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  102-342912-BP
Hersteller:  Philips
Herst.-Nr.:  32PFL5322/10
EAN:  8712581302726
Artikeldatenblatt
Philips 32PFL5322 - 32" LCD TV - Breitbildformat - 720p - HD ready - Silber, High-Gloss Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
80.5 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
60.9 cm
Gewicht
17.5 kg
Farbe
Silber, High-Gloss Black
Produkttyp
32" LCD TV
Abmessung
Mit Fuß
TV-Tuner
1x analog
Länderkits
Belgien, Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Litauen, Ukraine, Rumänien, Luxemburg, Ungarn, Kroatien, Slowakei, Slowenien, Lettland, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Schweiz, Großbritannien und Nordirland, Griechenland, Türkei, Irland
Digital Television-Zertifizierung
HD ready
Videoschnittstelle
Bestandteil, composite, HDMI, S-Video, SCART
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz )
Leistungsaufnahme im Betrieb
140 Watt
Stromverbrauch Standby/Ruhezustand
1 Watt
Display
Technologie
TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
32" - Breitbildformat
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
500 cd/m2
Anzeigeformat
720p
Auflösung
1366 x 768
Funktionen
Video-Rauschunterdrückung, Active Control, Dynamic Contrast, 3:2-Pulldown-Verfahren, Antireflex-Beschichtung, 2:2-Pulldown-Verfahren, Color Transient Improvement (CTI), Luminance Transient Improvement (LTI), Contrast Plus, Smart Picture Control, Smart Sound Control, Pixel Plus HD
Blickwinkel
178 Grad
Breitbildschirm-Modi
Zoomfaktor 14:9, Zoomfaktor 16:9, Untertitel-Zoom, Super Zoom, WideScreen (Breitbildschirm), Konventionell 4:3, Auto Wide
Farbtemperatur-Regelung
Ja
Bildeinstellung
Weich/Natürlich/Multimedia/Persönlich
Kammfilter
3D Digital
Pixelreaktionszeit
6 ms
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Progressives Scanning
Progressives Scanning (Line Doubling)
Dynamisches Kontrastverhältnis
7500:1
Anschlüsse
Anschlusstyp
2 x HDMI ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite ¦ 1 x SCART (AV In/Out / RGB) ( 21 PIN SCART ) - Rückseite ¦ 1 x SCART (AV In/Out / S-Video) ( 21 PIN SCART ) - Rückseite ¦ 1 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite ¦ 2 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite ¦ 1 x Kopfhörer ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Seite ¦ 1 x S-Video-Eingang ( 4 PIN Mini-DIN ) - Seite ¦ 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Seite
Audiosystem
Lautsprecher
2 x Lautsprecher für rechten/linken Kanal - eingebaut - 10 Watt
Funktionen
Automatische Lautstärkeregelung
Klang-Ausgabemodus
Stereo
Equalizer
Ja (7 Bänder)
Klangeffekte
Dynamic Bass Enhancement (DBE), Incredible Surround
Audioregler
Sound-Modus, Equalizer
Ausgangsleistung/gesamt
20 Watt
Mitgelieferte Lautsprecher
2 Lautsprecher
Surround-Modus
Eingebaut
Fernbedienung
Typ
Fernbedienung - infrarot
Unterstützte Geräte
TV
Video-Funktionen
Videotext
Ja
Teletext-Speicher
1000 Seiten
HD Ready
Ja
Analoge Videoeingangssignale
NTSC, PAL, SECAM
Videoeingangsformate
480p, 720p, 1080i, 480i, 576i, 576p
Kindersicherung
Ja
TV-Tuner
Stereo-Empfangssystem
NICAM
Mehr-Kanal-Vorschau
Doppelbildschirm
Empfangssystem
SECAM-D, SECAM-B, SECAM-K, PAL-B, SECAM-G, PAL-G, PAL-I, PAL-D, SECAM-L, PAL-K
Analog TV-Tuner
NTSC, PAL, SECAM
Details zu Abmessungen & Gewicht
Details zu Abmessungen & Gewicht
Bildschirm ohne Fuß - 80.5 cm x 11.5 cm x 54.6 cm x 15.5 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
87.7 cm
Tiefe (Versand)
26.7 cm
Höhe (Versand)
64.1 cm
Gewicht (Versand)
20.5 kg
Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung
200 x 100 mm
Ständer enthalten
Eingebaut
Ständerdesign
Tabletop
... > DCI > Video > Fernseher
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 671,43*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 671,43*
€ 799,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Vivanco
SCART-KABEL BLAU, 1,2 M
€ 4,16*
€ 4,95
Sonstiges
Vivanco
k.A.
€ 20,97*
€ 24,95
Sonstiges
Vivanco
k.A.
€ 25,17*
€ 29,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG