Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Adobe After Effects CS3 Professional 25510597


Menge:  Packung  
Produktinformationen von
Format: 500x500
Artikel-Nr.:  128-226BA07
Hersteller:  Adobe
Herst.-Nr.:  25510597
EAN:  5051254110651
Artikeldatenblatt
Adobe After Effects CS3 Professional - Versions- / Produkt-Upgradepaket - 1 Benutzer -Upgrade von Adobe After Effects Standard or Pro - DVD - Win - Italienisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Kategorie
Kreativitätsanwendung
Unterkategorie
Kreativität - Grafik- & Bildbearbeitung
Sprache(n)
Italienisch
Software
Lizenztyp
Versions- / Produkt-Upgradepaket
Anzahl Lizenzen
1 Benutzer
Lizenzpreise
Standard
Auslieferungsmedien
DVD-ROM
Upgrade von
Adobe After Effects Professional ¦ Adobe After Effects Standard
Verpackung
Retail
Plattform
Windows
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP Professional SP2, Microsoft Windows Vista Business, Microsoft Windows Vista Home Premium, Microsoft Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Vista Enterprise
Peripheriegeräte / Schnittstellen
DVD-ROM, SXGA-Monitor, Internetverbindung
Details der Systemanforderungen
Pentium 4 - 400 MHz - RAM 2 GB - HD 500 MB
Softwareanforderungen
QuickTime 7.0 oder höher
... > DCI > Software > Anwendungen
Weitere Suchbegriffe: Bildbearbeitung Gesamtübersicht
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD
30 Tage
pro Packung
€ 4,50*
€ 301,00*
15 Tage
pro Stück
€ 9,00*
€ 328,74*
Preise von ITD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,00*
€ 358,19
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von ITD
Versand von ITD
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel von ITD
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG